356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。 仕様平面のみに吸着可能
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷


レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9041 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)800 タイプシングルB 吸着力25kgまで
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様吸着パッド材質:特殊ゴム 付属品プラスチックケース 質量(kg)1 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 吸着面寸法(Φmm)180 アズワン品番64-7965-72 パッドサイズ(Φmm)210 吸着能力(kg)最大120
1個
34,800 税込38,280
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610 耐荷重(kg)約100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。 材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト ブルーメタリック 質量(g)1090 寸法(Φmm)(吸着面)120×2個 最大吸着能力(kg)12(平面25)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032 材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム 質量(g)470
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。 材質アルミダイキャスト ブルーメタリック 質量(g)510 寸法(Φmm)(吸着面)120 最大吸着能力(kg)8(平面20)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
25,400 税込27,940
当日出荷

フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け 付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm) 材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC 質量(g)215 寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30 ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
598 税込658
当日出荷

ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤 材質PVC 寸法(mm)Φ38×27 質量(g)18
1セット(2個)
299 税込329
欠品中

バーを車内のアシストグリップが無い車に取付可能。窓ガラスに吸盤貼り付け。
用途ドライブ用品 幅(mm)80 高さ(mm)65 奥行(mm)65
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS 取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面 耐熱温度(℃)-10~60 材質(吸盤)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(1個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Mサイズ、EM-522です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1300×700
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Lサイズ、EM-523です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×780
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード XLサイズ、EM-524です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×950
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ 材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS ブラック 直径(Φmm)吸盤部:約66 質量(g)約78 対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX アズワン品番64-9711-78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。 《吸盤のみで取り付ける場合》 【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。 【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。 《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに 材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Sサイズ、EM-521です。サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 本体サイズ(mm)W1300×D600
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
その他◯屋内◯両面 材質透明塩ビ フレーム幅(mm)35
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約71(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度約±0.5秒/100分 表示方式液晶4桁表示 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合) アラーム警鳴時間(秒)約30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。 仕様レバー式ジェル吸盤 材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
1パック(1個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。
用途生け花用 材質剣山:ポリカーボネイト吸盤:PVC 寸法(mm)幅34×奥行34×高さ35(吸盤含む)
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター フラフラチョキ 単品
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約72(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 アラーム時間&音量約30秒 電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
6,798 税込7,478
92日以内出荷