希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
不足しがちなミネラルを配合。レバーが苦手な方や大豆製品が不足がちな方の鉄分補給におすすめ。
5種類のミネラル(鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム)配合。
栄養機能食品(鉄、カルシウム、亜鉛、銅)
種類マルチミネラル
原材料グレープ果汁、砂糖、水あめ、乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、乳化剤、グルコン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
香味グレープ味
栄養成分1袋180g当り/、エネルギー:90kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、ナトリウム:7mg、鉄:2.5mg(33%)、カルシウム:233mg(33%)、亜鉛:2.3mg(33%)、銅:0.2mg(33%)、マグネシウム:35mg
再生紙使用マーク適合
1式(36個)
¥6,778
税込¥7,320
6日以内出荷
従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等
主な用途フラッシュパネル、一般木工、建具等
仕様残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い
pH値4±1
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804 )
外観乳白色粘稠体
粘度(Pa・s)60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月)
強度粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
灰分含有率(%)1以下
主なワークパーツ
1本(500g)
¥579
税込¥637
当日出荷
HI 97707、HI 97708は、亜硝酸(0~600 μg/L、または0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)100以下
脂性肌~普通肌のためのスパイシーでエキゾチックな香りのパック。
天然成分がお肌を浄化し、バランスを整えます。
成分ケイソウ土、アルギン酸Na、硫酸Ca、リン酸Na、ピロリン酸4Na、アニス果実エキス、酸化鉄、セイロンニッケイ樹皮エキス、セイロンニッケイ樹皮油、チョウジ花油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥21,000
税込¥23,100
5日以内出荷
シミ、クマ、赤みやニキビ跡…気になるお肌の悩みをカバーし自然な仕上がりに。ナチュラル。
成分水、シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、BG、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン、ペンチレングリコール、ステアリン酸、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-51、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ヒメフウロエキス、マタタビ果実エキス、アロエベラ葉エキス、プラセンタエキス、ビサボロール、ジメチコン、クオタニウム-18ベントナイト、硫酸Mg、(C12-14)パレス-3、トコフェロール、フェノキシエタノール、香料、(+/-)酸化チタン、酸化鉄、タルク、メチコン、ハイドロゲンジメチコン、水酸化Al
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥1,580
税込¥1,738
5日以内出荷
シミ、クマ、赤みやニキビ跡…気になるお肌の悩みをカバーし自然な仕上がりに。オークル。
成分水、シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、BG、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン、ペンチレングリコール、ステアリン酸、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-51、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ヒメフウロエキス、マタタビ果実エキス、アロエベラ葉エキス、プラセンタエキス、ビサボロール、ジメチコン、クオタニウム-18ベントナイト、硫酸Mg、(C12-14)パレス-3、トコフェロール、フェノキシエタノール、香料、(+/-)酸化チタン、酸化鉄、タルク、メチコン、ハイドロゲンジメチコン、水酸化Al
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥1,580
税込¥1,738
5日以内出荷
関連キーワード