強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3709
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
容量(mL)150
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])25000
外寸法(mm)Φ134×270
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3695
アズワン品番1-299-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02
型式WDL-1
容量(mL)200
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)4.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
モーターAC100V 1000W 50/60Hz
外寸法(Φ×Hmm)162×298
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)1450
電源家庭用電源AC100V
本体質量(kg)12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70
試料質量(g)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様PLC-2M用ホッパー(フタ付き)
アズワン品番5-3410-11
ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
サビの心配が無いセラミック刃で分解洗浄が出来ます。
お好みの粒度を調節可能。
品名・タイプコーヒーミル
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品微粉砕フタ・ブラシ
トラスコ品番456-0884
幅(mm)170
質量(kg)10
容量(mL)380
高さ(mm)300
奥行(mm)170
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])25000
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに
材質高合金ハイス
ねじれ角溝のねじれ角が強
ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
ドリル先端角度(°)135
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。
溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。
ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。
切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。
超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに
材質高合金ハイス
被削材一般鋼
先端角(°)135
表面処理AG(TiAIN)コーティング
ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ
ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。
刃径公差h7
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183
材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])21000
容量(mL)100(粉砕容量/50)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
質量(g)710
付属品クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
硬いものをかじることで歯の伸びすぎを防ぐおやつ。甘いミルクの香りのビスケットに、ウサギが大好きなお野菜を加えて丁寧に練り上げた。こんがり香ばしい焼き上がりで、カリカリの食感が魅力。ユッカエキスやオリゴ糖を加え、ウサギの健康維持にも配慮したおやつ。
用途スナック(ウサギ用)
仕様エネルギー:100g当たり420kcal
成分粗たんぱく質7.0%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下
原材料小麦粉、砂糖、植物油脂、タピオカでん粉、ミルクパウダー、野菜(にんじん、ほうれん草)、チコリ抽出物(食物繊維、オリゴ糖含有)、ミネラル類(ナトリウム、カルシウム)、膨張剤、香料、ユッカエキス、着色料(黄4、黄5、青1)、酸化防止剤(ビタミンE)
1袋(70g)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
超強力な切れ味。コクヨ独自設計ハイブリットアーチ刃。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっていることで刃先でも軽い切れ味を実現。刃に力が伝わりやすいハンドル設計。大きなハンドルで刃に力が伝わりやすく、硬いものが軽い力で切れます。切るものをしっかりハサミ込むギザ刃。硬いものから柔らかいものまでギザ刃で滑らず切りやすい。幅広いシーンで使える万能タイプ。カーペットから金属までラクラク!。切るのが大変な硬い金属から柔らかく切りにくいカーペットや布ものまで幅広いシーンで使える万能ハサミです。アルミ線などが切れる針金切り穴付き※刃で切ると刃がかけて飛び散り、ケガをするおそれがあります。水に濡れてもサビにくい!。洗えて衛生的。水洗い対応なので、カットの際に刃が汚れても洗うことができます。撥水性があってサビに強い(コーティング部分のみ)
用途コクヨ独自設計刃と大きなハンドルで金属などの硬いものも軽く切れます!。家庭ゴミの分別や解体に便利な1本!。アルミ板(板厚0.6mm以下)、植物の茎、ゴムホース、マット・タオル、DVD・CD、針金(アルミ線直径2.6mm以下)、ベルト、その他(ペットボトル、段ボール、牛乳パック...)
材質刃:ステンレス、ハンドル・キャップ:PP、樹脂リング:POM
全長(mm)189
色ブラック
板厚(mm)2.8
外寸法(mm)幅83
刃渡り(mm)45
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード