「硬式 ボール」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンプレッシャーボールのお得な12個セット。収納に便利な専用バック入り。
材質PE/ラバー パッケージサイズ(mm)145×170×145
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
199 税込219
欠品中

1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現 バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。 衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
直径(Φmm)72±0.5 質量(g)138±1.8 高さ(cm)反発:80±10
1個
669 税込736
当日出荷

多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50% 19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。 当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。 国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

203 【オーダー】 ゴルフネット 目合23mm 糸径1.8mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン タイプゴルフネット 規格1100T/13本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目ラッセル 糸径(Φmm)1.8 目合い23mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V セット内容本体 質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む 電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。 消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時) 分解能0.01 m/s 計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。 精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて 外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず データ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録 NETIS番号KT-130072-A サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CALFLEX(カルフレックス)一般用硬式テニスボール 48球入
練習に最適な一般用ノンプレッシャーボールです。ノンプレッシャーボールは反発力が持続する。
材質ラバー、ナイロン×ウール イエロー
1箱(48個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。
用途ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。 そのほかにも花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍致します。 トラスコ品番819-4890 寸法(m)1×30
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

新考案ストリング搭載で、実践感覚のボールが戻ってきます。
材質ラバー・ナイロン・スチール イエロー 長さ(m)ひも:6.2
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷


ゴム付きでどこでも練習可能なテニストレーナー。硬式用です。
寸法(cm)土台:約Φ8×高さ2、ボール:約Φ6 材質本体(土台):ゴム、鋳鉄 ボール:天然ゴム、ポリエステルニット ブルー×イエロー
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

トラスト 内野手用硬式グラブ。 GS1型は掌の中心でボールを「しっかりつかむ」ことをコンセプトにしており、親指が短くワイドに使える操作性No.1型です。 SH1型より親指が5mm短く、逆巻きにすることでワイドに使うことができます。 硬式グラブTRUSTハイスタンダードモデルのコンセプトである高校球児にとっての「スタンダードな形状」を徹底的に追求し、プレイヤーが求める4つの要素である『High Material(高素材)』、『HighSpec(高性能)』、『High Quality(高品質)』、『High Sense(洗練された)』を極め、ワンランク上のスタンダードを提供するというコンセプトそのままに、【ベーシックライン】と【ユーティリティライン】の2軸で新たに展開します。 High Material(高素材) 表革にしなやかで馴染みの良い成牛の革トラストステアレザーを採用。軽量感と耐久性を兼ね備えたグラブ操作に適した素材です。捕球時には乾きの良い音を演出します。 HighSpec(高性能) グラブの命である捕球時の強度と耐久性を最大限に保つため、指先と土手部のシェービングを丹精込めて行っています。それにより最良の手元バランスが実現され、選手のパフォーマンスをさらに高めることができます。大半の野球グラブの受球面は、革の厚みを一定にする中、手間暇をかけることで性能を高めています。 High Quality(高品質) 機能性に優れた特殊ウレタンをグラブに内蔵することで、グラブ装着時のフィット感と、人差し指、中指、薬指が指袋の中心をキープできる構造になり、「手のノリ」の良さを高いレベルで実現。グラブ1つ1つに徹底した品質管理を行っています。 High Sense(洗練された) グラブの顔であるラベルは、スマート&ソフィスケイティッドをコンセプトにしたスタイリッシュなトラストウェルダーラベルを採用しています。 高校野球対応モデル
サイズ9 寸法(cm)29(捕球面含む) ポケット指股下 材質(表革)トラストハイスタンダードステアレザー、(裏革)トラストフィッティングステアレザー 付属品TRUSTシリーズ専用袋、グラブ箱 タイプ逆とじ 仕様内野手・右投用
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスト 内野手用硬式グラブ。 SH1型は掌の中心でボールを「しっかりつかむ」ことをコンセプトにした内野手用のスタンダード型のグラブです。 硬式グラブTRUSTハイスタンダードモデルのコンセプトである高校球児にとっての「スタンダードな形状」を徹底的に追求し、プレイヤーが求める4つの要素である『High Material(高素材)』、『HighSpec(高性能)』、『High Quality(高品質)』、『High Sense(洗練された)』を極め、ワンランク上のスタンダードを提供するというコンセプトそのままに、【ベーシックライン】と【ユーティリティライン】の2軸で新たに展開します。 High Material(高素材) 表革にしなやかで馴染みの良い成牛の革トラストステアレザーを採用。軽量感と耐久性を兼ね備えたグラブ操作に適した素材です。捕球時には乾きの良い音を演出します。 HighSpec(高性能) グラブの命である捕球時の強度と耐久性を最大限に保つため、指先と土手部のシェービングを丹精込めて行っています。それにより最良の手元バランスが実現され、選手のパフォーマンスをさらに高めることができます。大半の野球グラブの受球面は、革の厚みを一定にする中、手間暇をかけることで性能を高めています。 High Quality(高品質) 機能性に優れた特殊ウレタンをグラブに内蔵することで、グラブ装着時のフィット感と、人差し指、中指、薬指が指袋の中心をキープできる構造になり、「手のノリ」の良さを高いレベルで実現。グラブ1つ1つに徹底した品質管理を行っています。 High Sense(洗練された) グラブの顔であるラベルは、スマート&ソフィスケイティッドをコンセプトにしたスタイリッシュなトラストウェルダーラベルを採用しています。 高校野球対応モデル
サイズ8 寸法(cm)28.5(捕球面含む) ポケットウェブ下 材質(表革)トラストハイスタンダードステアレザー、(裏革)トラストフィッティングステアレザー 付属品TRUSTシリーズ専用袋、グラブ箱 仕様内野手・右投用
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラストエックス 硬式ファーストミット。 「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。 FM1型は親指が長く、ボールを挟み捕りするミットで、ポケット内でボールを遊ばせないプロ仕様です。 グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。 グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。 高校野球対応モデル
材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革 付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱 仕様ファースト・右投用
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BFJマーク入りS3型、ハードメイプル使用の硬式ウッドバット。グリップの形状が太く、パワーヒッター向けのモデルです。バット素材には、高密度で硬く、強度と耐久力に優れるハードメイプルを使用しています。ボールを強く押し込んで打ちたい選手に適しています。
寸法(cm)84 太さ(Φmm)64 質量(g)880平均 材質北米バーチ 加工焼き加工 仕様ミドルバランス
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トラストエックス 硬式ファーストミット。 「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。 FM1型は親指が長く、ボールを挟み捕りするミットで、ポケット内でボールを遊ばせないプロ仕様です。 グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。 グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。 高校野球対応モデル
材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革 付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱 仕様ファースト・左投用
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーボールに適したビニールボール
材質PVC 青、赤、黄 質量(g)30 直径(Φcm)約7.5 アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
829 税込912
当日出荷


少ない面積に力が集中するので、ヒールマークなどのしつこい汚れを簡単に除去する事が可能です。
材質プラスチック部=ABS樹脂、ボール部=硬式テニスボール 寸法(mm)Φ70×H65 EBM品番1419510
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

実戦感覚をサポートする練習用ソフトボール。3号球。中学生・一般用。
直径(mm)約97 材質表面:ラバー、芯:コルク ホワイト
1箱
6,898 税込7,588
6日以内出荷


柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30 直径(Φcm)約9 芯材スポンジ 材質(表面)ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野球練習用のトスネットになります。 真ん中に穴が開いているためボールが散らばりずらくなっております。 硬式ボールにお勧めです。
用途野球ボールの投げ込みや打ち込みなどで使用できます。 強度が高いため硬式ボールにお勧めです。 仕様ネット単体 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/90本 寸法(m)2.0×2.0 材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き 目合い(mm)37.5
1枚
28,980 税込31,878
15日以内出荷

縦、横2mの自立式の野球練習用のトスネットになります。 真ん中に穴が開いているためボールが散らばりずらくなっております。 硬式ボールにおすすめです。
用途野球ボールの投げ込みや打ち込みなどで使用できます。 強度が高いため硬式ボールにお勧めです。 仕様フレーム付き 付属品ネット、フレーム、取り付けロープ セット内容ネット(440T/90本)1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/90本 寸法(m)2.0×2.0 材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き 目合い(mm)37.5
1台
58,880 税込64,768
15日以内出荷

縦、横2mの野球練習用ネット。 硬式ボールにお勧めです。 また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途野球練習用ネット。硬式ボールにお勧めです。 また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。 仕様フレーム付き 付属品ネット、フレーム、取り付けロープ セット内容ネット(440T/90本)1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/90本 寸法(m)2.0×2.0 材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き 目合い(mm)37.5
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

軽くてソフトで安心して遊べます
材質PU ホワイト 直径(Φmm)約68 質量(g)約30 (1個)
1個
489 税込538
当日出荷

Nittaku(ニッタク)ラージフルキャップ
硬式用サポートにかぶせるだけ、ラージフルキャップ。 硬式用サポート(15.25cm)に上からかぶせるだけで、簡単にラージボール用(17.25cm)としてご使用になれます。 直径20mm以内であれば、メーカー製以外のサポートでもご使用になれます。 溝の深さが2段階になっており、ご使用のサポートによって高さを調節することができます。(実用新案)
仕様ラージボール用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。3号球用。
サイズ(inch)12.5 材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革 ブラック サイズL
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Nittaku(ニッタク)ネットハイ
ネットの高さ、ラバー総厚とシートの最大厚検査に!ネットハイ。硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)のネット高さ、ラバー総厚とシートの最大厚検査に使えます。4つの測定に対応しているため、1本持っていると安心です!。各種測定に対応。1硬式用ネットの高さ測定(15.25)。2ラージボール用ネットの高さ測定(17.25)。3ラバー最大厚の測定(4mm)。4シート最大厚の測定(2mm)
用具種別卓球台・ネット 材質プラスチック 仕様硬式/ラージ兼用
1個
299 税込329
10日以内出荷

充電式バッテリー内蔵 6時間のフル充電で約10時間以上使用可能。硬式・軟式・ソフトボール対応。
付属品AC-100~240V専用ACアダプタ-、レ-ル2個付 材質強化ポリプロピレン 質量(kg)約5 ブラック 対応硬式球・軟式球・ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。3号球用。
サイズ(inch)12.5 材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革 ブラック サイズL
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。1・2号球用。
サイズ(inch)11 材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革 ブラック サイズJr-L
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。1・2号球用。
サイズ(inch)11 材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革 ブラック サイズJr-L
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

硬式・ラージ・卓球バレーで使用できる!卓球用 3WAYサポート&ネットセット。硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)、卓球バレーで使用できる!3WAYタイプのサポートネットセットです。ネットの高さが調節可能だから、硬式・ラージ、卓球バレーでの利用に便利です。卓球バレーの主な特徴。ネットを挟んで2チーム(1チーム6名編成)で、イスや車イスに座ってピン球を転がし、6人制バレーボールのルールに準じてプレーを行い、相手コートへ3打以内で返すというゲームです。卓球台:通常の卓球台を使用。ボール:サウンドボールを使用。台上を転がし、ラケット(縦横30センチ以内の木製板)を使用し打ち合う。ネット:白布を下にして、コート面から57ミリの高さに張る。サイドラインから一定距離のネット(支柱を支える台上の金具の先端から垂直にネットの上縁まで)にアンテナを立てる。チーム:1チーム6名編成。卓球台周りにイスや車イスに座って競技する。勝敗:1ゲーム15点、3ゲームマッチ。競技:ネット側2名をブロッカー、後陣の4名をサーバーとし、サービスは1本交代で行う。ラリーは3打以内に相手コートに返す。全得点制(ラリーポイント制)。
用具種別卓球台・ネット 高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)/卓球バレー用に調節可能 材質ポリエチレン ネット:ブルー 備考※国際卓球連盟及び日本卓球協会の公認品ではありません。 仕様硬式/ラージ兼用
1セット
3,198 税込3,518
10日以内出荷

軟式(A・B・C・M・J号)・硬式・ソフトボール(1・2・3号)兼用のバッティングトレ-ナ-。1台で3球種対応可能です。高さ3段階調節が可能。AC100V・単一乾電池8本使用。ACアダプタ-付き。*電池は付属されていません。
用途正面からのトスで実践的な練習が可能。 付属品ACアダプタ-1個 材質強化ポリプロピレン 質量(kg)約3 ブラック 対応硬式球・軟式球・ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷