ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズアキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)0.024以下
密度(kg/m3)25以上
圧縮強度(N/cm2)8以上
曲げ強度(N/cm2)15以上
透湿係数(ng/m2sPa)40以下
適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)3以下
推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料特長
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合
仕様準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)1820
幅(mm)910
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
硬めの寝心地で身体が沈み込まず腰がラクに!。しっかり硬めのマットレスで身体を支えて沈み込みを防ぎ、心地よい眠りをサポート。急な来客時にも便利です。省スペースですき間に収納可能。とっても軽い!重さ約2kg。上げ下ろしもカンタン♪。コンパクトに折り畳める6つ折れタイプ。マット厚4cm
材質側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム(硬さ:145N)
質量(kg)2
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)【使用時】97×195×4【収納時】97×33×24
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔ら
仕様●厚さ:5mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3
アズワン品番67-2190-38
1枚
¥76,980
税込¥84,678
23日以内出荷
弾力性に優れた半硬質ウレタンフォーム採用、抗菌・防炎・防水
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)9.5
寸法(cm)幅120×長さ240×厚さ5
滑り止め効果裏面すべり止め付
レントゲン検査用に開発したレザー製マットで、ファスナーは使用していません。
写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
厚さ(mm)30
質量(kg)2
屋内用カラーマット(20cm厚)軟質ウレタンと半硬質ウレタンの積層構造により、沈みと動きやすさのバランスにすぐれたマットです。
材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)10.5
使用環境屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×20
屋内用カラーマット(20cm厚)軟質ウレタンと半硬質ウレタンの積層構造により、沈みと動きやすさのバランスにすぐれたマットです。
材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)10
使用環境屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×20
屋内用カラーマット(10cm厚)跳び箱の着地など、マットの沈みをおさえたいシーンにおすすめの半硬質ウレタン仕様カラーマットです。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)7.5
使用環境屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×10
屋内用カラーマット(10cm厚)跳び箱の着地など、マットの沈みをおさえたいシーンにおすすめの半硬質ウレタン仕様カラーマットです。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)7
使用環境屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×10
。硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、曲線、狭い空間にもなじみます。パイプカバーやボード状の成形保温材と異なり、様々な配管径・形状・厚みでもクライオジェルZ単品での対応が可能です。低温でも柔軟性を失わない為、他の断熱材で必要となるコントラクションジョイントが不要です。
仕様●厚さ:10mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3
アズワン品番67-2190-39
1枚
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
軽いからどこでも運べる、姿見フィルムミラー。割れないから安心安全。フィルムの厚さが0.025mmだから、より自然で鮮明な映り。吊式姿見。万が一傷ついた場合は張り替えることができ、張替えて頂くことで、長期のご使用が可能。
用途ダンスレッスン、ヨガ、エクササイズ、ゴルフ等スポーツのフォームチェックにおすすめ。
付属品吊り下げ用チェーン、S字金具×2、お手入れ専用クロス、両面テープ×2
材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、飾り縁:アルミニウム他
厚さ(mm)21.5
色ブラウン
材質エステル系ウレタン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)4
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5
滑り止め効果裏面すべり止め付
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)4
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5
滑り止め効果裏面すべり止め付
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)4
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5
滑り止め効果裏面すべり止め付
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)4
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5
滑り止め効果裏面すべり止め付
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
滑り止め効果裏面すべり止め付
10cm厚&芯材の積層仕様が、投げやすい表面の硬さを確保しつつ受け手の衝撃を効果的に吸収します。
材質外被:ビニロン抗菌帆布、芯材:合成スポンジ、半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)30
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)200×200×10(折りたたみ時:100×200×20)
1枚
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25
材質ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)261×910
熱伝導率(W/mk)0.037
毎分8000回の反復回転をする車掃除用の電動のお掃除ブラシです。
これからは力を入れてゴシゴシする必要はありません。
ソニックスクラバーが車掃除をもっと楽にします。
ホイールやナンバープレートには中硬質ビックブラシ、ボディには軟毛ミディアムブラシ、ヘッドライトにはマイクロファイバーパッド(日本製)と言ったように、先端部分を変えることで様々な箇所のお掃除に対応します。
電源はコードレスの単三電池4本(別売り)なので、どこでも手軽に使用できます。
防水タイプのため、水で洗い流しながら使用することもできます。
もちろん洗剤との併用も可能です。
用途車のボディ、ホイール、ライト、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番257-3403
セット内容本体、中硬質ビッグブラシ(セット済)、軟毛ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、マイクロファイバーパッド(日本製)×2、ストラップ、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂 ゴム部分:TPE樹脂、ブラシ台座:POM樹脂、ブラシ:ナイロン66、マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム
幅(mm)40
厚さ(mm)30
色白・黒
高さ(mm)270
奥行(mm)35
縦(mm)180
横(mm)40
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ