「硬質 ケース 100 枚」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質カードケース アーテック[学校教材・教育玩具]硬質カードケースアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1セット(10枚)
3日以内出荷
汚れやキズから守る!硬質カードケース!大切なカード類をしっかり守る硬質カードケース(10枚入)です。耐久性に優れた硬質素材で汚れやキズからしっかり保護。毎日の使用にも安心してお使いいただけます。横入れタイプでスムーズに出し入れが可能です。社員証や名刺、診察券、さらには推し活アイテムにもぴったり。フィルム付きなので、硬質ケースのデコにもおすすめです。B8サイズ対応。
セット内容本体×10材質PVC寸法(mm)100×70×2梱包内容袋入り
紙製プレパラート標本箱 100枚用 硝英製作所紙製プレパラート標本箱 100枚用硝英製作所
2,498税込2,748
1箱
6日以内出荷
環境にやさしいSDGsなプラスチックフリー。 1箱で100枚のプレパラートが保管出来ます。 硬質の紙製で丈夫です。 プレパラートの整理や保管に便利です。 標本箱の中には番号表示シートが入っているので数字、文字等を記入できます。 保管時には、スリーブ(付属品)をご使用下さい。
仕様●外寸:170×245×40mm●カラー:ブラック材質アズワン品番68-0990-21
東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ東リ
5,498税込6,048
1ケース(12枚)
4日以内出荷から13日以内出荷
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
東リ タイルカーペット ストライプ 東リ東リ タイルカーペット ストライプ東リ
6,398税込7,038
1ケース(16枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージシリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
SFパスケース PLUS(プラス)[文具]SFパスケースPLUS(プラス)[文具]
95税込105
1枚
当日出荷
特殊3層構造により、割れにくく、キズつきにくいカードケースです。硬質ポリ塩化ビニル板で軟質ポリ塩化ビニルの枠部分を挟み込むようにつないだ3層構造により、優れた堅牢性を実現しました。
トラスコ品番196-0100材質ポリ塩化ビニル(PVC)※無移行ではありません。厚さ(mm)0.4+0.4クリア内形寸法(mm)横109x縦77外形寸法(縦×横)(mm)80x115
カードケースB 硬質 CHBシリーズ ベロスカードケースB 硬質 CHBシリーズベロス
82税込90
1枚
当日出荷から5日以内出荷
透明で中身が見やすいです。硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。
タイルカーペット GA-400A 東リタイルカーペット GA-400A東リ
10,880税込11,968
1箱(20枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.56MB)全厚(mm)6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-550 東リタイルカーペット GA-550東リ
13,980税込15,378
1箱(20枚)
4日以内出荷
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500質量(kg)24.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.11MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
タイルカーペット GA-560 東リタイルカーペット GA-560東リ
14,980税込16,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.04MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-570 東リタイルカーペット GA-570東リ
14,980税込16,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
濃淡のパイルが織り成すテクスチャー。さりげないデザインで空間を品のある印象に仕上げます。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.03MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-580 東リタイルカーペット GA-580東リ
13,980税込15,378
1箱(20枚)
4日以内出荷
大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。織物を想起させる上質なデザインです。
寸法(mm)500×500質量(kg)21.9/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.15MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-590 東リタイルカーペット GA-590東リ
14,980税込16,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
さざなみのような穏やかなグラデーション柄。GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.1/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.96MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
アタック1000 デュオツイル 東リアタック1000 デュオツイル東リ
7,798税込8,578
1箱(10枚)
4日以内出荷
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400質量(kg)9.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/8ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)関連資料※カタログ(1.18MB)全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
スクエア2100 サイザループ 東リスクエア2100 サイザループ東リ
9,598税込10,558
1箱(10枚)
4日以内出荷
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
寸法(mm)500×500質量(kg)13.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/10ゲージ、13.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)関連資料※カタログ(1.08MB)全厚(mm)9 (H5/L3 テクスチャードループパイル)
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
71,980税込79,178
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01定格電圧(V)AC100消費電力(VA)最大約25使用環境温度(℃)10~35保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
OAフロア用タイルカーペット フクビ化学OAフロア用タイルカーペットフクビ化学
13,980税込15,378
1ケース(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)ポリプロピレン100%制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m アールエフ【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3mアールエフ
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から5日以内出荷
分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプセット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース長さ(mm)【先端硬質】15寸法(mm)410×490×170質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)外径(Φmm)【挿入部】6.9入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止F値F 6.0観察深度(mm)20~∞有効長(m)【挿入部】3.0記録メディアMicroSDカード(最大2GB)防水性【挿入部】防水曲げRR45mm以上音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換サービス分類レンタル
セキュリティシール サンワサプライセキュリティシールサンワサプライ
519税込571
1セット(3枚)
当日出荷
一度剥がすと剥がしたことがはっきりわかる、未開封確認が可能なセキュリティシール特長シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシール。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめ。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれたりしません。シールは使いやすい長方形サイズにカット済みです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
紙厚(mm)0.15面付8面シール寸法(mm)20×60シール厚(mm)0.07(貼り合わせ後0.15)用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×150材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)適合材金属類(ステンレス・鉄・塗装金属など)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC<硬質塩化ビニール>・PP<ポリプロピレン>・PS<ポリスチレン>・PP<ポリプロピレン>・PE<ポリエチレン>・PC<ポリカーボネイド>)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合使用不可能な対象物:紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません仕様手書き対応:なし
セキュリティシール サンワサプライセキュリティシールサンワサプライ
549税込604
1セット(3枚)
当日出荷
一度剥がすと剥がしたことがはっきりわかる、未開封確認が可能なセキュリティシール特長シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシール。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめ。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれたりしません。好きな形に切って使えるノーカットタイプ。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
紙厚(mm)0.15面付1面シール寸法(mm)100×150シール厚(mm)0.07(貼り合わせ後0.15)用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×150材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)適合材金属類(ステンレス・鉄・塗装金属など)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC<硬質塩化ビニール>・PP<ポリプロピレン>・PS<ポリスチレン>・PP<ポリプロピレン>・PE<ポリエチレン>・PC<ポリカーボネイド>)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合使用不可能な対象物:紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません仕様手書き対応:なし
気密スペーサー(内基礎用スペーサー) 城東テクノ気密スペーサー(内基礎用スペーサー)城東テクノ
5,998税込6,598
1ケース(30枚)
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PEブラック
気密スペーサー(防湿シート付き) 城東テクノ気密スペーサー(防湿シート付き)城東テクノ
39,980税込43,978
1ケース(4本)
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)ブラック寸法(mm)500×10090×4付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻シート幅(mm)400シート厚さ(mm)0.2
気密スペーサー(標準型) 城東テクノ気密スペーサー(標準型)城東テクノ
25,980税込28,578
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)ブラック
水中ワイドコンバージョンレンズ オリンパス水中ワイドコンバージョンレンズオリンパス
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40
硬質カードケース ザップ硬質カードケースザップ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100枚)
当日出荷
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
名札用ケース ソフトヨコ名刺 オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺オープン工業
1,698税込1,868
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
カードが出し入れしやすい。
仕様ヨコ名刺サイズ付属品中紙付材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×83タイプ硬質カバー付 ソフトタイプグリーン購入法適合
貼れる硬質ポップケース TRUSCO貼れる硬質ポップケースTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ透明
耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から92日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(147件のレビュー)
47税込52
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
カードケース(環境対応)硬質 コクヨカードケース(環境対応)硬質コクヨ(6件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PETエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 272
名札用ケース リバーシブルスタイル ソフトヨコ名刺 オープン工業名札用ケース リバーシブルスタイル ソフトヨコ名刺オープン工業
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
ハードタイプの耐久性とソフトタイプの付け心地。 カードが出し入れしやすい。
仕様硬質カバー付き材質(名札用ケース)再生PP/再生ポリオレフィンタイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×83グリーン購入法適合
タイルカーペット GA-540 東リタイルカーペット GA-540東リ
14,980税込16,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
タイルカーペット GA-400N 東リタイルカーペット GA-400N東リ
14,980税込16,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
タイルカーペット GA-400RS 東リタイルカーペット GA-400RS東リ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
タイルカーペット GA-400S 東リタイルカーペット GA-400S東リ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
タイルカーペット PIXEL ランダムストライプ 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL ランダムストライプ川島織物セルコン(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(16枚)
3日以内出荷
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL寸法(mm)500×500材質(パイル)ポリプロピレン100%形状レベルループパイルケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)全厚(mm)6.5
タイルカーペット PIXEL プレーン 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン川島織物セルコン
10,980税込12,078
1箱(16枚)
3日以内出荷
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL寸法(mm)500×500材質(パイル)ポリプロピレン100%形状レベルループパイルケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)全厚(mm)6.5
タイルカーペット PIXEL ワイドストライプ 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL ワイドストライプ川島織物セルコン
10,980税込12,078
1箱(16枚)
3日以内出荷
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL寸法(mm)500×500材質(パイル)ポリプロピレン100%形状レベルループパイルケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)全厚(mm)6.5
タイルカーペット PIXEL ファインストライプ 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL ファインストライプ川島織物セルコン
9,998税込10,998
1箱(16枚)
3日以内出荷
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL寸法(mm)500×500材質(パイル)ポリプロピレン100%形状レベルループパイルケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)全厚(mm)6.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら