色ブラウン
材質エステル系ウレタン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
材質エステル系ウレタン
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色グレー
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズアキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)0.024以下
密度(kg/m3)25以上
圧縮強度(N/cm2)8以上
曲げ強度(N/cm2)15以上
透湿係数(ng/m2sPa)40以下
適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)3以下
推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
裏面にシール加工を施しているため、自由な形にカットしたり、複数枚重ねて使用したりと用途に合わせた加工をしやすい緩衝ウレタンです。
用途カッターナイフなどで簡単に加工ができるので、様々な用途にご使用いただけます
材質ポリエチレン
外寸法・奥行(mm)480
外寸法・間口(mm)400
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
材質ウレタン
硬度SHORE A 90
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料特長
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
質量(kg)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ
トラスコ品番701-0930
材質イソシアネート、ポリオール、LPG
色ライトピンク
容量(mL)500
容量(g)520
発泡体積(L)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ
トラスコ品番701-0938
材質イソシアネート、ポリオール、LPG。
色ホワイト
容量(mL)500
容量(g)520
発泡体積(L)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ
トラスコ品番701-0924
材質イソシアネート、ポリオール、LPG。
色ライトピンク
容量(mL)279
容量(g)290
発泡体積(L)17
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.231L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。
用途隙間充填タイプ
トラスコ品番701-0922
材質イソシアネート、ポリオール、LPG。
色ライトグリーン
容量(mL)750
容量(g)730
発泡体積(L)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.491L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
用途隙間充填タイプ
トラスコ品番701-0926
材質イソシアネート、ポリオール、LPG。
色ホワイト
容量(mL)700
容量(g)730
発泡体積(L)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.524L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。
切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
TAK13K-MLのみ本体側ウレタン(切れ目入/無)2種あり
材質ウレタン
トラスコ品番818-9502
セット内容(蓋側波型)1枚、(本体側切れ目入ウレタン)2枚、(本体側切れ目なしウレタン)1枚
質量(g)248
間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/370×260×10(切れ目なし1枚)、380×270×42(2枚)、蓋側波型ウレタン/380×265×45
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS
材質アルミ
寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)
質量(kg)2
高さ(mm)上蓋高さ:40
材質(本体)アルミ
外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40
鍵鍵付
1個
¥8,080
税込¥8,888
当日出荷
ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。
用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄)
付属品なし
内容量(g)340
主成分アセトン
発泡体積(L)40
危険等級Ⅱ
認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量405mL
関連資料SDS(安全データシート)(0.43MB)
危険物の性状水溶性
1本(436mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キャスター付
鍵付
10mm厚硬質ウレタン貼り
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ
容量(L)53
アズワン品番65-2131-58
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)635
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等
ノンフロン
硬化後の切断が可能
仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1
使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く
主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)
保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁)
硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)
使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)170
刃幅(mm)0.8
材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グラスウォール・硬質ウレタンフォーム・押手発砲ポリエチレン等の断熱材切断・加工にスムーズな切れ味で効率よく作業が出来ます。
用途断熱材などの切断に
硬質ウレタンフォーム等のカットに!凸波刃・両面仕上げにより切りくずが少なく刃が真っ直ぐに入ります。
用途断熱材などの切断に
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。
封入物注型・顔料混入に最適です。
用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色ホワイト
容量(mL)330
質量(g)540
トラスコ品番392-7636
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合【4VOC基準】JAIA-406799
色ライトイエロー
タイプエアゾール缶
容量(kg)1
密度26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)0.0255
危険等級Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)10.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.709L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)17.3
透湿係数(ng/m2sPa)6.43
危険物の性状非水溶性
吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草
取扱説明書(6.13MB)
適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)約400
電源(V)DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)200
出力波形2相方形波
取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク1mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)196
耐振動(m/s2)19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)0.6
許容軸荷重(N)ラジアル:20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ