カテゴリ

  • 事務用品(33)
    • ハードケース(12)
    • マグネット用品(1)
    • ソフトケース(15)
    • ケース型名刺ホルダー(1)
  • バイク部品(31)
  • 店舗什器・備品(13)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「硬質カードケース b7」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Power Pro JIS 68x110.5mm BB7420ST FSAスポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Power Pro JIS 68x110.5mm BB7420STFSA
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。JIS角テーパー用鍛造クロモリスピンドル 産業用6002KRSカートリッジシール付きベアリング(Φ3/16 "オーバーサイズボール付き 冷間鍛造アルミカップ 水や汚れを防ぐダブルシール構造
材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSA互換性JIS、 J-SQUARE、 JIS分野ロード、 MTBウエイト256
R-PETカードケース 共栄プラスチックR-PETカードケース共栄プラスチック
1,198税込1,318
1セット(10枚)
5日以内出荷
地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%クリア材質(本体)再生80% PET樹脂製
ダブルクリーンソフトケース 共栄プラスチックダブルクリーンソフトケース共栄プラスチック
2,198税込2,418
1セット(10枚)
5日以内出荷
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質のダブルカードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・メニューカバーやブックカバーに最適なカードケースです。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・紙とケースのくっつきがなくなりました。
その他日本製クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
クリーンソフトカードケース 共栄プラスチッククリーンソフトカードケース共栄プラスチック
2,398税込2,638
1セット(20枚)
5日以内出荷
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質カードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・使い方次第で、いろんな用途に使えます。
その他日本製クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
PPソフトカードケース 共栄プラスチックPPソフトカードケース共栄プラスチック
1,198税込1,318
1セット(10枚)
5日以内出荷
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用 StarTech.comSFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用StarTech.com
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトカードケースポリオレフィン製 ミワックスソフトカードケースポリオレフィン製ミワックス
90税込99
1個
翌々日出荷
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3透明
M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード StarTech.comM.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カードStarTech.com
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド長さ(mm)80幅(mm)22グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-ESILVER STONE(シルバーストーン)
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
PPソフトカードケースSC LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースSCLION (ライオン事務器)
77税込85
1枚
当日出荷
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
材質再生ソフトPP厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
1,980税込2,178
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
(POP1)クリップ&カードケース B7 C5HC(B7)-2M2 POP1(POP1)クリップ&カードケース B7 C5HC(B7)-2M2POP1
1,298税込1,428
1セット(5個)
8日以内出荷
B7用のPOPカードケースが付いたクリップです。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール)寸法(幅W×高さH)(mm)138×228開口寸法(mm)クリップ:30
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
56税込62
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
カードケース ハード PLUS(プラス)[文具]カードケース ハードPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途いつも手元で確認したい書類の保管に。材質PET(ポリエチレンテンフタレート)厚さ(mm)0.4
(POP1)クリップ&カードケース B7ベーシック C5HC(B7)-M2 POP1(POP1)クリップ&カードケース B7ベーシック C5HC(B7)-M2POP1
1,198税込1,318
1セット(5個)
6日以内出荷
B7サイズのカードケースがついているクリップです。
材質ポリカーボネイト、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル、アクリル、ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)138×173開口寸法(mm)クリップ:30
(POP1)クリップ&カードケース B6ベーシック C5HC(B7)-M2 POP1(POP1)クリップ&カードケース B6ベーシック C5HC(B7)-M2POP1
1,298税込1,428
1セット(5個)
6日以内出荷
B6サイズのカードケースが付いたクリップです。スチールパイプなどにも設置できます。
材質ポリカーボネイト、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル、アクリル、ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)193×209開口寸法(mm)クリップ:30
カードケースB 硬質 CHBシリーズ ベロスカードケースB 硬質 CHBシリーズベロス
92税込101
1枚
当日出荷から5日以内出荷
透明で中身が見やすいです。硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。
メッシュケース A7 MagX(マグエックス)メッシュケース A7MagX(マグエックス)
299税込329
1袋
予約販売
中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。コピーなど印刷物がつきづらい非転写タイプです。イヤホンやUSB等の収納にポイントカードなどの収納に
仕様●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):90●横(mm):130●厚さ(mm):5●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:363-7975アズワン品番67-2236-13
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ アイネックスM.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタアイネックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7材質(ケース)プラスチック対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
OPPクリアーポケット たんぽぽOPPクリアーポケットたんぽぽ(1件のレビュー)
75税込83
1個(36枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。開き口に段差があり入れやすい商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
OPPクリアーポケット テープ付 たんぽぽOPPクリアーポケット テープ付たんぽぽ
75税込83
1個(28枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
Wファスナーメッシュケース たんぽぽWファスナーメッシュケースたんぽぽ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
仕事や学校・旅行の簡易収納に便利です。中身が見える透明タイプ。破れにくいメッシュ加工生地で丈夫です。
【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】照度計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
PETエコケース 友屋PETエコケース友屋
219税込241
1袋(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
本商品はカードケースです。
マルチテーブルPOP 友屋マルチテーブルPOP友屋
429税込472
1個
4日以内出荷
材質カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PCベース寸法(mm)Φ85
カードケース用差替えPOPケース ワヨーカードケース用差替えPOPケースワヨー
319税込351
1個
6日以内出荷
レールPOPケースに取付けて、サイド訴求が簡単に!
材質PVC・ポリカーボネート・アクリル
アクリル マグネットカードフレーム スマイルアクリル マグネットカードフレームスマイル
35,980税込39,578
1ケース(40個)
3日以内出荷
透明度が高く、肉厚なアクリルを使用した高級感のあるサインホルダー。中身の交換が簡単なマグネット着脱しようです。シンプルなデザインなので、レジやお客様のテーブル周りまで幅広いシーンでお使いいただけます。
材質アクリル、磁石厚さ(mm)アクリル:前面:5、背面:5、用紙最大:0.2透明
PETカードケース アズワンPETカードケースアズワン
719税込791
1セット(10枚)
当日出荷
片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。
材質PET樹脂
硬質カードケース ザップ硬質カードケースザップ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(100枚)
当日出荷
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
フレームコーナー(ケース付) オーケー企画フレームコーナー(ケース付)オーケー企画
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製)クラウン[事務用品](2件のレビュー)
91税込100
1枚
当日出荷から5日以内出荷
しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
引掛けフックホルダー 河淳引掛けフックホルダー河淳
179税込197
1個
5日以内出荷
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
アクリルカードケース 河淳アクリルカードケース河淳
389税込428
1個
5日以内出荷
材質(本体)アクリル(1.5mm厚)
PETカードケース 河淳PETカードケース河淳
199税込219
1個
5日以内出荷
材質(本体)PET(1mm厚)
ツーウェイホルダー 河淳ツーウェイホルダー河淳
159税込175
1個
5日以内出荷
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
レターケース B4ヨコ ナカバヤシレターケース B4ヨコナカバヤシ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂アイボリータイプヨコ型RoHS指令(10物質対応)対応
レターケース B4 ナカバヤシレターケース B4ナカバヤシ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(148件のレビュー)
62税込68
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
カードケース 軟質 モノタロウカードケース 軟質モノタロウ(49件のレビュー)
49税込54
1枚ほか
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら