31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 272
1箱(10枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カードケース 軟質 モノタロウ 動画あり
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.6
1枚ほか
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途いつも手元で確認したい書類の保管に。 材質PET(ポリエチレンテンフタレート) 厚さ(mm)0.4
1枚
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カードケース
RoHS
タイプ硬質 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。 いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。 コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法適合 材質80%再生PET樹脂 厚さ(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。図面や書類の保管に1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。
1枚
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスカードケース硬質
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル 材質硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 タイプハード フレーム色透明
1パック(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質タイプ。 本体は再生PET。 穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。 再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。
仕様穴付き(2カ所) 材質R-PET エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/R-PET80% シート厚さ(mm)0.2 穴径(mm)直径 Φ4 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 272
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ 厚さ(mm)0.3
1枚
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質(表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板 穴径(Φmm)5
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET) フレーム厚さ(mm)1
1枚ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
サイズA4 質量(g)826 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-P クリア 厚さ(mm)0.4
1枚
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。 材質硬質塩ビ 透明
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
1セット(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。 仕様Φ5mm穴上2 材質塩ビ(下地白・ポケット部透明) 取付け方法吊り下げ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質PET 厚さ(mm)0.35 タイプハード フレーム色透明
1枚ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートバリュー再生カードケース硬質
エコ商品
再生材を使用したカードケース。
グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質PET 厚さ(mm)0.4 タイプハード フレーム色白色
1パック(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(20枚)
12,000 税込13,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-3 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

商品・イベントの宣伝や告知、行列最後尾の案内などに。
材質面板:アルミ複合板3mmt、ポール:アルミ、カードケース:硬質 質量(g)約800
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF) 消費電力(W)最大60 AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A 使用環境温度(℃)5~35 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 定格電圧(V)AC100 消費電力(VA)最大約25 使用環境温度(℃)10~35 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
1セット
71,980 税込79,178
6日以内出荷

山本電機製作所マノシス圧力伝送器
RoHS
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

山本電機製作所マノシス圧力伝送器
RoHS
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 測定方式差圧式 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー) 測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)