エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)
接続口径13~75A
規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量556mL
危険物の性状非水溶性
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-3165
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤
色透明
セット内容ハケ
材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
危険物の類別非危険物
硬化時間24時間(20℃)
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用
付属品フタ裏側にハケがついています
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
¥639
税込¥703
当日出荷
硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。
樹脂との接着性に優れています。
用途各種プラスチック樹脂溶着用
種別樹脂部分補修用品
付属品溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付
硬化剤(mL)150
主剤(mL)150
硬化時間(分)30(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量300mL
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。
速乾タイプで短時間に作業ができます。
透明ではみ出しても目立ちません。
キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。
塗布がしやすい低粘度型です。
日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。
色白
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用
仕様低粘度速乾性
付属品筆付
色無色透明液体
比重0.89~0.99
引火点(℃)-17(密閉式)
沸点(℃)65.4
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
HTパイプ用接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分テトラヒドロフラン
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)
色青
成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
セット内容ハケ
使用温度範囲0~60℃
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。
色白
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
使用温度範囲(℃)0~60
主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
トラスコ品番401-0353
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤。
付属品ハケ
トラスコ品番827-8658
色透明
質量(g)100
容量(g)100
主成分メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
硬化時間(時間)(20℃):24
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥629
税込¥692
当日出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。
主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン
付属品注入器
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(25mL)
¥728
税込¥801
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤
トラスコ品番406-9397
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用
エスコ品番EA935CB-0.5
色透明
使用温度(℃)0~60
内容量(g)500
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])500
性質低粘度速乾性=A
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])500
性質低粘度速乾性=A
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rp
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工
両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用
材質TPE、ABS
色ダークグレー
タイプ接着タイプ
口径(Φmm)50
ホース内径(Φmm)50
許容偏芯(mm)60
曲り角度(最大)90°
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用
仕様各寸法には許容差があります
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色濃紺
規格JIS K6742規格品
最高使用温度(℃)50
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
比率(配合)1:1
密度(g/cm3)1.15±0.1
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質PVC-U
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径ソケット
タイプHI
使用流体水道用
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
タイプTS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です!
接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。
締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0
許容誤差管端の隙間:0~10mm
流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)
適合流体水
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS304
適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)
ゴムリップ間隔l(mm)21
ケーシング幅(mm)57.5
可とう角片側±2°(両側4°)
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット
仕様防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
仕様防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
翌日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-2960
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5945
色濃紺
質量(g)23
寸法R1/2
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】16
寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29
呼び径(A)16A
最高使用温度(℃)60
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5947
色濃紺
質量(g)32
寸法R3/4
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】20
寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33
呼び径(A)20A
最高使用温度(℃)60
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ