長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。
全長(mm)183
材質KA70
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業に
サイズ(mm)145
トラスコ品番760-7971
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)146
質量(g)120
寸法A(mm)146
寸法D(mm)9
寸法E(mm)15
寸法B(mm)18
寸法C(mm)53
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
全長(mm)200
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
全長(mm)200
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで
材質(刃)CR-V/HRC58±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)608
長さ(m)4
線径(Φ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
RS Pro強力傾斜ニッパー. RS ProのG14シリーズ絶縁強力傾斜ニッパーです。最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業に最適です。軟線 / 硬線の切断用です。. 特長と利点. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. VDE認定. ISO 5749. G14シリーズ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = ピアノ線、防爆 = なし全体長さ = 180 mmジョー長さ = 22mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2mm切削能力 スチールワイヤ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
関連キーワード