112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3) 線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ)オレンジ JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スパウト付 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 規格DIN 12 338/12 337規格適合 オートクレーブの可否可(121℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) 係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mm アズワン品番65-5704-66
1個
99,980 税込109,978
93日以内出荷

1本
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類トール 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3 上部内径(mm)Φ85 オートクレーブの可否 吸引口径(Φmm)約Φ22
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,564 税込3,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷


1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンシャーレ
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付 仕様オートクレーブ可 材質硼珪酸ガラス3.3 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 形状(ベース) 六角形
1本
1,733 税込1,906
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
1本
525 税込578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな回転を考慮してデザインされたロータリーエバポレーター用ナスフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。
種別ナスフラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 摺合せ(NS)29/32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3 長さ(mm)(針)51 タイプ(針)固定 先端(針)横穴
1本
8,415 税込9,257
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)固定 先端(針)円錐形 針長(mm)42
1本
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Glassco排気管
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3 管長(mm)30 摺合せ24/40 枝管外径Φ9mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、 容量(mL)150 外径×全長(mm)Φ38×200 アズワン品番4-2774-13
1本
1,089 税込1,198
当日出荷

口径の太いタイプです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE 摺合せ24/40 サイズ(mm)Φ40×457 アズワン品番4-4117-01
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)