「碁笥」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm)565×537×1290 質量(kg)ロボット:55 材質(本体)ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間)4.5 バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー) 安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg)40、トレー:10 位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な折り畳み式です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)416×450 材質アガチス
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミワックス碁石
材質碁石/プラスチック、碁笥/プラスチック
1箱ほか
4,898 税込5,388
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰もが知っている定番のボードゲーム、囲碁のポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186 幅(mm)112 厚さ(mm)20 ジャンルNAGAOKA BOARD GAME 初版年月2024/12/10
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷

1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質木製 質量(kg)1.7 板厚(mm)16 外形寸法(縦×横)(mm)450×420
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

脚付3寸の本格的碁盤です。
材質スプルース 質量(kg)8.6 タイプ新榧3寸脚付 寸法(幅W×奥行D)(mm)420×450 板厚(mm)約80 アズワン品番7-5439-01
1台
129,800 税込142,780
欠品中

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

クラウン(事務用品)足付き碁盤
材質新カヤ 質量(kg)8.28 板厚(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)450×420
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

脚付3寸の本格的将棋盤です。
材質スプルース 質量(kg)5.5 タイプ新榧3寸脚付 寸法(幅W×奥行D)(mm)330×360 板厚(mm)約80 アズワン品番7-5442-01
1台
80,980 税込89,078
欠品中

収納に便利な折り畳み式です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×330 材質アガチス
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバースタージャパンAI流現代囲碁
AI流の手法を実戦棋譜をもとに詳しく解説した囲碁学習ソフト。AI流の手法は人間とどこが違うのか、どこが強いのか、実戦棋譜をもとに詳しく解説し、AI流新戦法を習得できます。・AI流の手法 ・星への侵入 ・シマリの変遷 ・AI流新定石 ・AIの棋譜鑑賞 ・復習問題と練習問題集からなる全6巻セット。
対応OSWindows 10/8.1/7(32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー32bit 1GB以上/64bit 2GB以上 ディスク約235MB以上 使用CPUPentium 4 相当以上
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

誰もが知っている定番のボードゲーム、将棋のポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186 幅(mm)112 厚さ(mm)20 ジャンルNAGAOKA BOARD GAME 初版年月2024/12/10
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷

エレキット6足歩行ロボ フォロ
エコ商品
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付 アーム長さ(mm)342.5(165+177.5) 可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7) 許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025 繰返し精度(mm)±0.05 サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間) 保護等級IP30 ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア 電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz 質量(kg)約4 適合規格セーフティ機能
1式
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3157 ロボット KXRシリーズ 近藤科学 動画あり
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2 セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル 寸法(mm)100×175×450 質量(g)約510 対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 アズワン品番3-9317-02
1個
33,980 税込37,378
当日出荷