穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。
コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
タイプBタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
関連キーワード