商品豆知識
磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。
トラスコ品番116-6123
ストローク(mm)230
全長(mm)597
高さ(mm)526
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)790
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
定格電流(A)8
穴あけ能力(mm)21
電源コード(m)5
マグネット部寸法(mm)Φ152
最大穴あけ能力(mm)21
最大磁力(N)8820
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
関連キーワード