各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)930
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
トラスコ品番406-3724
質量(kg)0.3
コード長さ(m)ACアダプター:1.9
バッテリー2.4V2000mAh
ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番449-9662
全長(mm)48
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848
使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)900
穴径(Φmm)40 (脱磁部)
電源AC100 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
実効値(W)60
皮相値(VA)75
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695
厚さ(mm)29
全長(mm)52
高さ(mm)50
質量(g)70
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7
奥行(mm)29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz
使用率(%)100% ED
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63
保護構造IP00
接点構成1c(単極双投形)
耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20
接点間隔(mm)0.9
メガネクリーニングステーションの磁気式アタッチメントです。
用途油汚れなどの拭き取りに。
トラスコ品番207-1857
質量(g)60
アズワン品番64-8394-37
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
使用率(%)100ED
電源コード(m)2
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。
べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。
きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。
電源単相AC200V 50/60Hz
使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
ベース取付用磁気ベース付アウトレットボックス(黒)
型番2700155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
82日以内出荷
耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。
本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150
材質(グリップ)PP+TPR
商品構成8点セット
材質(刃)クロムバナジウム鋼
質量(g/セット)2300
刃先マグネットあり
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。
磁気層面の汚れや剥離を防ぐ磁気層面保護シート使用。
メモ、伝票や領収書なども収納できる。(CH-120にはパスポートも入ります。)
大きいカード(B8判)も入る。
サイズB8判
材質表紙材:発泡塩ビ製
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
360°フルカバーケース/耐傷性2H/衝撃吸収用エアポケット搭載/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PC
色クリア
タイプケース型
本体寸法(mm)W75×H152×D10
本体質量(kg)44
対応機種iPhone 15
特性耐傷・耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
360°フルカバーケース/耐傷性2H/衝撃吸収用エアポケット搭載/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PC
色ブラック
タイプケース型
本体寸法(mm)W75×H152×D10
本体質量(kg)44
対応機種iPhone 15
特性耐傷・耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合)
取付自立、壁取付
質量(g)76
寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5
周波数帯域(MHz)2400-2483.5
電池CR2032ボタン電池(付属)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。
3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。
4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
Apple Watch用磁気充電ケーブルの余ったケーブルをすっきり収納。コンパクトにまとめて持ち運びに便利
Apple Watch用磁気充電ケーブルを巻き取り収納できるホルダーです。
充電時はApple Watchをホルダーに載せてそのまま充電可能です。
材質シリコン
質量(g)約55
適合サイズApple Watch:最大44mm(2021年7月現在)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×20.5
保証期間初期不良のみ(保証にはレシートなど購入証明が必要です)
適合ケーブルApple Watch純正磁気充電ケーブル 最大2mまで
15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ
動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。
フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます!
15インチLED フルフラットディスプレイ
防塵防滴仕様
低消費電力
タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル)
横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計
75×75の市販VESA規格マウントに対応
磁気カードリーダー取付可能(オプション)
仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報
付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド
質量(g)2650
周波数(Hz)H:31.5k・V:60
範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V)
最大消費電力(W)18
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200~290.5
解像度1024×768
保証期間1年間
視野角160°(H)/ 160°(V)
応答速度8ms
保存温度範囲(℃)-10~50
EMC規格CE、 FCC
入力電源100~240AC 0.5A
電源供給ACアダプタ 12V
画面サイズ15インチ/ フルフラット
使用環境湿度(%)10~85(結露しないこと)
タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス
動作温度範囲(℃)0~40
最大輝度(cd/m2)250
USB-CのドッキングステーションとノートPCスタンドの両方の機能を兼ね備えています。スタンド下部にある磁気USB-Cハブは取り外し可能なので、外出先でも利用できます。
1個
¥13,990
税込¥15,389
4日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質PU+アルミニウム
色ダスティヌード
タイプケース型
本体寸法(mm)W82×H167×D15
本体質量(kg)37
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プレミアムリキッドシリコン素材のスリムで軽量なケース/ソフトで滑らかな表面は指紋、汚れ、ホコリの付着を軽減/マイクロファイバーの裏地が端末背面を保護/最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質シリコン
色トープグレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W76×H154×D15
本体質量(kg)36
対応機種iPhone 16 Pro
特性軽量ソフトタイプ/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プレミアムリキッドシリコン素材のスリムで軽量なケース/ソフトで滑らかな表面は指紋、汚れ、ホコリの付着を軽減/マイクロファイバーの裏地が端末背面を保護/最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質シリコン
色バレエピンク
タイプケース型
本体寸法(mm)W76×H154×D15
本体質量(kg)36
対応機種iPhone 16 Pro
特性軽量ソフトタイプ/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プレミアムリキッドシリコン素材のスリムで軽量なケース/ソフトで滑らかな表面は指紋、汚れ、ホコリの付着を軽減/内側のマイクロファイバーの裏地が端末背面を保護/最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質シリコン
色トープグレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W83×H167×D15
本体質量(kg)41
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性軽量ソフトタイプ/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プレミアムリキッドシリコン素材のスリムで軽量なケース/ソフトで滑らかな表面は指紋、汚れ、ホコリの付着を軽減/内側のマイクロファイバーの裏地が端末背面を保護/最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質シリコン
色バレエピンク
タイプケース型
本体寸法(mm)W83×H167×D15
本体質量(kg)41
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性軽量ソフトタイプ/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ