470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
1パック(3本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付クリスタルレベル
エコ商品
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。 呼び寸法(mm)100 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)100 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)プッシュマグネット Φ30mm
エコ商品
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍 寸法(mm)30×30×6.5 直径(Φmm)30 主要材質PMMA グリーン購入法適合 保持力コピー用紙約10枚
1パック(5個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力 仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで 付属品ラベル(160×18mm)1枚付 適合A4・B5など 材質PC樹脂 長さ(mm)220 クリア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5 アズワン品番65-0384-40 磁束密度約400mT(平均値)
1本
499 税込549
当日出荷

マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 動画あり
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として 材質AS樹脂/ネオジウム磁石 寸法(mm)20×160 厚さ(mm)5 質量(g)15 保持枚数A4コピー用紙約12枚 特性強力
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍、軽量設計により従来の協力マグネットバーに比べコストダウンつまんで取り易い有機立体フォルム、透明材料を使用し美しいクリア感。
材質R-PS
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をじゃましないピンタイプ。 つまんで傾けると軽く外すことができます。 小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。 廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
1パック(8個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 特性超強力 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュークリアマグネットバー
クリアタイプなので、下の文字がかくれない。表面が平らなのでラベルが貼れます(ラベル1枚付属)。A4コピー用紙約12枚(※)までとまる(※厚さ1mm以上のスチール面に貼った場合)
クリア 長さ(mm)220 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品ラベル(160×18mm)1枚 材質本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 厚さ(mm)5.5 タイプ強力 縦(mm)24
1本ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。 片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先 寸法(mm)84×54×10 質量(g)27 タイプオイル 材質(レンズ)プラ アズワン品番64-5277-52
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52 機能導線ガイド(NS方向) 目盛角度360° 方位8方位
1個
679 税込747
当日出荷

ネオジウム磁石を使用したピン型の強力マグネット。ツマミが付いて便利。
用途マグネット 材質アクリル樹脂・ネオジューム磁石 全長(mm)18 クリアレッド・クリアブルー・クリアイエロー・クリア 直径(Φmm)5 磁石寸法(mm)Φ5 特性強力
1パック(4本)
399 税込439
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ口が開いて取り出しスムーズ。 取り出しやすいゆったり設計。 A4クリアファイルごと入ります。 マグネット2枚付。
ホワイト セット内容本体:1コ、マグネット:2枚 材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石 寸法(cm)約22.3×2.4×長さ31.5 耐熱温度(℃)約-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 材質アクリル樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に取り付けているネオジム磁石でしっかりと書類を挟みます。クリアタイプですので留めているものに干渉しません。
トラスコ品番249-8339 材質AS樹脂、ネオジム磁石 長さ(mm)160 幅(mm)20 厚さ(mm)5 クリア 縦(mm)20 横(mm)160 保持枚数12枚
1本
209 税込230
当日出荷

全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリアー光学高度計 G-6シリーズ
使用温度範囲(℃)-30~80 目盛【気圧】620~1040hPa 高度(m)0~5000(目盛20)
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える 。強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ 。手動ドライバーにも使用可能 。6.35mm六角軸用 。日本製
用途電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ 付属品ビスキャッチ大・小×各1 材質本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
1セット(2個)
699 税込769
4日以内出荷

リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)Φ40×11.5
1個
780 税込858
当日出荷

マグネットにネジをくっつけたまま作業ができる便利商品です。釘袋やポケットからネジを取り出す手間が省けます。
用途インパクトドライバーに取付けてビスの保持。 適合電動工具メーカーに関係なく使用可能。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)100×52×50 クリア 質量(g)50 機能マグネットでビスが保持できます。インパクトドライバーに取り付けるだけで、強力磁石がビスを保持できます。割れにくい強いポリカを使用しています。メーカーを問わず使用可能です。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
寸法(Φmm)40 表示矢印 機能導線ガイド(全方向) 目盛角度360° 方位4方位
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂 直径(mm)40×11.5
1個
800 税込880
4日以内出荷

専用のマグネット・ネジを使えば冷蔵庫・洗濯機・壁などに取り付け可能
材質本体:ABS樹脂、フック:ポリプロピレン、ストッパー:スチロール樹脂、ネジ:スチール、ピン:ステンレス、マグネット:異方性フェライトゴム磁石 クリア 高さ(mm)288 縦(mm)130 横(mm)212 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。
材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304 処理量目安:5m/s以下
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本 材質観察そう:透明アクリル樹脂製 寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175 質量(kg)2.7
1個
39,500 税込43,450
4日以内出荷

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)6500 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20~45 光源色昼光色
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により黒磁石と比較して目立ちにくく、カラフルで黒板に貼って使用します。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

アルモードのメニュースタンドに使っていただける別売りのマグネットです。ネオジウム磁石4ヶで1セットです。
用途メニュー用紙などの固定に。 入数4個
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。リングが磁力で着脱可能であるため、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定 材質亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート セット内容マグネットリング 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷