81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOネオジム磁石(丸型)
エコ商品
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 丸型
エコ商品
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(1個)
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1個)
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類サマリウムコバルト磁石
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
229 税込252
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ツチノフェライト磁石 マル
エコ商品
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム 着磁力異方性 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 角型 (10個入)
エコ商品
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットプラン丸型ネオジウム磁石
エコ商品
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 丸型 (10個入)
エコ商品
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石
エコ商品
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)7.8 質量(g)0.7 吸着力(N)2 深さ(mm)取付ねじ:3 公差(mm)直径:+0/-0.1 取付ねじサイズM2×0.4 直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ 材質フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ 材質フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
219 税込241
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 長さ(mm)200 幅(mm)25 高さ(mm)200 タイプ片面粘着付き RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1パック(4本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12 材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm)16.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)14.5 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 ねじSUS304相当 六角ナットSUS304相当 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.12MB) ねじ山種類メートル並目
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。 仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力ネオジム磁石付爪。ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・マグネット付爪・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪 質量(g)353
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)