こんなお得な商品も!
スチールシート 粘着剤付
モノタロウ
¥349
税込¥384
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)200×100×0.2
材質鉄
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。
裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。
ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。
鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙
寸法(mm)200×300×0.25
質量(g)46
取扱説明書(0.9MB)
商品タイプ粘着剤付
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
文字内容無地
仕様明治山型
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)300×600×0.4
質量(g)570
取付方式穴4
穴径(Φmm)3.5
穴数4
ボックス裏面の専用挿入口に差し込んで使えるマグネットバー。磁石で製品を壁面などにくっつけて、スペースを有効活用。クリネックス、スコッティティシューやスコッティキッチンタオル、スコッティファインキッチンシリーズで使用できるので、ご家庭のあちこちで便利に使えます。
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)0.5
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
タイプ平板
粘着剤なし
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など
仕様磁力面滑り止めコーティング
材質異方性マグネット、粘着材
特性超強力
こんなお得な商品も!
マグネットシート マットタイプ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ
油性マーカーで書き込み出来ます。
ハサミで切れます。
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
寸法(mm)200×300
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード