40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきの事に配慮した丁寧な歯みがきに適しています。
(40代は目安です。年齢を問わずご使用いただけます)
ふつう毛の中でも細めの約0.18ミリの毛を使用し、ふつう毛とやわらか毛の間の少しやわらかい磨き心地に仕上げました。
素材、形状にこだわった弾力性の良いグリップで力の入れすぎを緩和し、歯・歯ぐきへの負担をやわらげます。
すべり止め加工で磨きやすく仕上げました。
3列ハノ字植毛でコンパクトヘッド。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さ少しやわらかめ
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
セット内容柄のカラーはサクラ、ピンク、パープル、ブルーグレー、ブルー、グリーンの6色が各1本
1セット(6本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
職人こだわりの植毛配列に高品質の国産毛をぎっしり高密度に植毛。
こだわりの高密度2段植毛。
磨きやすい小さめのヘッド、極細の毛先。
磨きやすさを追求したまっすぐなネック。
握りやすく弾力性のあるグリップ。
先細毛がすき間や奥歯までしっかり届く植毛配列。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さふつう
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
薄型・先細形状のヘッドに外側と内側で異なる硬さの毛をぎっしり植毛。
薄型&先細形状ワイドヘッドで効率良く奥歯までスムーズに磨ける。
外側のやわらかめの毛で歯と歯ぐきをやさしくケア、内側はコシのあるふつう毛で歯面をしっかりブラッシング。
包み込む様な磨き心地のワイドタイプ。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さふつう
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛の材質:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
1セット(2本)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
小さなお口の奥歯にも届きやすいように先端を細幅にし、持ち手側を幅広にすることで磨き残しを軽減できるような形状にしております。(おにぎり型ヘッド)
対象子供用
適合年齢(歳)7~10
1本
¥98
税込¥108
翌日出荷
歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。持ちやすい長めのストレートハンドルです。ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色アソート
質量(g)10/1本
穴数21穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)174×13
ブラシ寸法(mm)18×6.5×毛丈9
薄型・先細形状のヘッドに外側と内側で異なる硬さの毛をぎっしり植毛。
薄型&先細形状ワイドヘッドで効率良く奥歯までスムーズに磨ける。
外側のやわらかめの毛で歯と歯ぐきをやさしくケア、内側はコシのあるふつう毛で歯面をしっかりブラッシング。
包み込む様な磨き心地のワイドタイプ。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さふつう
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
磨きやすさを追求した歯ブラシです。歯の隅々までしっかり磨ける小さなブラシ、 握りやすく弾力性のあるグリップ、植毛配列や毛穴の大きさにこだわり、 しなやかさを出すために高密度に植毛しています。
硬さふつう
1パック(6本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきの事に配慮した丁寧な歯みがきに適しています。
(40代は目安です。年齢を問わずご使用いただけます)
ふつう毛の中でも細めの約0.18ミリの毛を使用し、ふつう毛とやわらか毛の間の少しやわらかい磨き心地に仕上げました。
素材、形状にこだわった弾力性の良いグリップで力の入れすぎを緩和し、歯・歯ぐきへの負担をやわらげます。
すべり止め加工で磨きやすく仕上げました。
3列ハノ字植毛でコンパクトヘッド。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さ少しやわらかめ
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
1セット(2本)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
40代からの磨きやすい歯ブラシが新しく生まれ変わりました。磨きやすさを追求した歯ブラシです。 40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきノ事に配慮した丁寧な歯磨きに最適な歯ブラシです。 細めのやわらか毛を使用、弾力性の良いしなやかなグリップが、デリケートな口内に最適な歯ブラシです。
硬さやわらかめ
対象大人用
1本
¥199
税込¥219
翌々日出荷
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
小さなお口の奥歯にも届きやすいように先端を細幅にし、持ち手側を幅広にすることで磨き残しを軽減できるような形状にしております。(おにぎり型ヘッド)大人用では大きく、こども用では小さいと感じる小学校高学年~中学生向けにちょうど良いサイズの歯ブラシです。
対象子供用
適合年齢(歳)11~14
1本
¥98
税込¥108
8日以内出荷
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス
厚さ(mm)2.1
耐荷重(kg)2、垂直:2
外径(Φmm)3.1
縦(mm)53
横(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
人気キャラクタースヌーピーのハブラシ。磨き残しを減らす幅広×薄型ヘッドを採用。先端かため植毛で、虫歯になりやすい奥歯や噛み合わせ面をしっかり磨ける。買い置きに便利な3本パック。やわらかめ
硬さやわらかめ
対象子供用
適合年齢(歳)6以上
1個(3本)
¥249
税込¥274
翌日出荷
歯間部、歯頸部、叢生部、臼歯遠心部、歯周ポケット、矯正装置周辺など、磨き残しがちな部位の清掃用の部分磨きハブラシ。さまざまな症例に応じて使い分けられる3種類の毛先をラインナップしています。
S:歯頸部、インプラント部、ブリッジ部
M:歯間部、叢生部、孤立歯、最後臼歯遠心部
systema:歯周ポケット、根分岐部、ブラケット周辺
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3
硬さやわらかめ
ストローク数(回/分)22000ストローク/分
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
材質ナイロン
タイプふつう
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-1233-50
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
大人~子供まで握りやすく、磨きやすい「次世代型イオン歯ブラシ」の登場!本体裏面の黒い部分(導電性樹脂)に触れながらブラッシングするとマイナスイオンが発生し、歯垢をゆるめて歯がツルツルに。ペングリップ~パームグリップまで、あらゆるお客様の「磨きやすさ」を徹底追及した「次世代型イオン歯ブラシ」が、新商品「IONIC(アイオニック)」となります。
硬さふつう
『鬼滅の刃』透明感のあるクリアハブラシ。歯ぐきを傷めない丸い毛先、奥歯まで磨きやすいコンパクトヘッド。デザインは全2種。
デザイン鬼滅の刃
1本(2本)
¥349
税込¥384
8日以内出荷
歯槽膿漏対策※を考えた歯ブラシです。45°磨きがしやすい設計。45°磨きで歯周ポケットの汚れを除去。歯面清掃毛と歯周ポケット毛の2種類の毛を3段植毛し山型形状を実現しています。※ブラッシングの歯垢除去による
硬さふつう
対象大人用
シリーズ生葉
こども用ハブラシ3本セット。歯ぐきを傷めない丸い毛先、奥歯まで磨きやすいコンパクトヘッド。キャラクターシール付。
デザインアナと雪の女王
1セット(3本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
こども用ハブラシ3本セット。歯ぐきを傷めない丸い毛先、奥歯まで磨きやすいコンパクトヘッド。キャラクターシール付。
対象子供用
国内外から大人気のサンリオ・クロミちゃんをデザインした電動歯ブラシ!超極細毛・コンパクトヘッドでお口のすみずみまで磨きやすい。
安心安全の日本製です。
用途スイッチを入れ、本体下部をペングリップで軽く持ち、ブラシ毛先を歯と歯ぐきに軽く押し当て、小刻みにスライドさせる。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
シナモロールのハブラシ。磨き残しを減らす幅広×薄型ヘッドを採用。先端かため植毛で、虫歯になりやすい奥歯や噛み合わせ面をしっかり磨ける。やわらかめ
硬さやわらかめ
対象子供用
適合年齢(歳)6以上
1本
¥98
税込¥108
翌日出荷
狭いすき間に入りやすい薄型ヘッドと、小回りがきくコンパクトヘッドを採用した、0才から使える仕上げ磨き用ハブラシ。デリケートな歯ぐきにやさしいやわらかめ植毛。やわらかめ
タイプ仕上げ磨き用
硬さやわらかめ
対象子ども用
1本
¥98
税込¥108
翌日出荷
電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
1セット(2個)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
歯の高さがふぞろいな生え替わり期用のハブラシ。
先端丸型カットの毛先なので、ムシ歯になりやすい奥歯のかみ合せなど、生え替わり期の歯の高さが不揃いの口の中もきれいにみがけます。
「中指の指当て」が付いているので、子供がしっかり握れて磨きやすいハンドルです。
(公財)日本学校保健会推薦のハブラシです。
対象子供用
大人の女性のためのペリオ(歯周病)対策。
通常の歯ブラシは成人男性・女性の両方を対象にしているため、女性には大きいと感じられていました。「ピセラ」は女性が磨きやすい植毛デザインと手にフィットするコンパクトハンドルを採用。成人女性が使いやすいように設計されています。
・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)
幅(mm)68
質量(kg)0.29
電圧海外対応可能(AC100-240V)
高さ(mm)306
奥行(mm)68
電源充電式
設定方式強さ:3段階
充電時間(時間)約8
モードクリーンモード、ディープクリーンモード
1充電当たりの作業量21分
歯科先進国であるスウェーデンで約80%のシェアをもつ国民的オーラルケアブランドであるテペ。
人体工学に基づいて作られたハンドルと、台形のヘッドが口内の隅々に届く快適なブラッシングを実現します。
毛先が丸くなっているラウンド加工のお陰で歯肉にも優しいトータルブラッシングが可能です。
ミニ歯ブラシはかわいいプリントが魅力です。
0~3歳まで使っていただけるコンパクトな商品で、お子様が自分で磨かれる場合も、保護者様の仕上げ磨きにも使いやすいグリップでデンタルケアをサポートします。
硬さエクストラソフト
1本
¥489
税込¥538
5日以内出荷
持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。
音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。
アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。
小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。
デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。
選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。
USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。
IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。
付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書
幅(mm)130
高さ(mm)235
奥行(mm)85
消費電力(W)3
定格電圧(V)4
本体質量(g)99
充電時間(時間)6~12
振動数31000~48000回/分
防水仕様IPX7
使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)
関連キーワード