パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別のりつき、穴なし
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別のりつき、穴あり
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(mm)125
粒度80
砥粒特殊砥粒
基材紙、裏面にマジック加工
適合EA162KJ-2、EA162PB用
エスコ品番EA162KW-80
種別マジック式
直径(Φmm)125
接着剤R/R
1箱(50枚)
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(mm)125
粒度60
砥粒特殊砥粒
基材紙、裏面にマジック加工
適合EA162KJ-2、EA162PB用
エスコ品番EA162KW-60
種別マジック式
直径(Φmm)125
接着剤R/R
1箱(50枚)
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(mm)125
粒度40
砥粒特殊砥粒
基材紙、裏面にマジック加工
適合EA162KJ-2、EA162PB用
エスコ品番EA162KW-40
種別マジック式
直径(Φmm)125
接着剤R/R
1箱(50枚)
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
関連キーワード