神札や破魔矢の定位置に!壁に木ネジで固定するだけ。神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を一緒に収納することができます。
質量(g)約240
耐荷重(kg)約1
付属品木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4×8
内寸(cm)約W24.5×D3.5
壁に押しピンで固定するだけ。
神札を定位置に収納できる神札ホルダーシングル。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を簡単に収納することができます。
お手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4×8
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約105
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約幅8.6×奥行き3.8
寸法(mm)640×240
高さ(mm)450
TKG品番9-2620-1401
TKG品番(2017)6-2408-1201
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
神域を示す「鳥居」受験や試験合格祈願などを収めるお宮として一般的な家庭の神棚よりもより個人向けのお宮として。
神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
他社のような海外材のスプルスなどを使用してございません。
ひのきだけで製作されております。
札入れ正面には菊座付き。
壁掛けなどできるように壁掛け穴をあけてお送りします。
神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×3.5×21.5
質量(g)290
主材質国産桧
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
高さ(mm)700
材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
大切なお札と破魔矢の保管に。
神社建築の宮大工が作ったお札立て
破魔矢はサイズによって縦置き・横置きどちらでも可能。
壁にも掛けれる吊り下げ用の穴付。
宝くじの保管にも。
寸法(cm)約28×10.2×7
適合サイズ幅8.5×高さ24.5×厚み1.5cm以内のお札
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
材質国産ひのき、アクリル板
置き型となっており、別売りの神具セット小、榊造花などと組み合わせるとそれだけでお祀りに雰囲気が出ます。
壁に穴を開けられない賃貸住宅や、簡易的にお札をお祀りをしたい方にもお勧めのお札立てです。
洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる簡易神棚です。
主材質国産ひのき
神札の定位置に!木目が美しい神札ホルダー。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を収納することができます。
シングルタイプはお手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×5
材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)約60
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約幅8.5×奥行き3.8
祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
神札の定位置に!シンプルなので部屋になじむ置き型神札スタンド。神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を祀ることができる置き型のスタンドです。一体の神札を祀ることができるシングルタイプ。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板
質量(g)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×5×11
寸法(幅W×奥行D)(cm)10.5×3
神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15
主材質国産ひのき
祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点
材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
材質神棚:国産ひのき
お神札、護摩札などを神棚がなくても気軽にお祀りできるお札ホルダー。設置は壁面にフック掛けやピンで留めておくだけ。上下に「タモ材」と「ウォールナット材」の2種類の天然木をあしらったタイプ。
材質天然木突板/オレフィン/アルミ
寸法(mm)120×490
質量(g)105
関連キーワード