小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)95
適合材石膏ボード
適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル
幅(mm)62
ドリル径(Φmm)5.0
穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4
材質(刃)ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。
サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)112
適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル
幅(mm)88
ドリル径(Φmm)6.0
穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2
材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
耐久性・切れ味抜群!
ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群!
石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。
6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。
穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!!
電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等
適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに
適合機種充電ドリル・電気ドリル
板厚(mm)30まで(両面50まで)
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに
被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど
適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤
種別W-SF 硬質建材用
材質刃・ドリル/超硬チップ
穴あけ深さ(mm)~30
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端に超硬チップをロウ接し、窯業系サイディング等の硬質建材、硬質木材に対応します。耐磨耗性に優れた超硬チップ仕様です。構造用合板・FRPなどにも使用できます。
用途自由錐K硬質建材用センタードリル。
仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上
径(Φmm)穴あけ:30mm~130
材質(ドリル)超硬チップ
適合板厚28mmまで
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)8
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
自由錐金工用(K-104)用の替刃。
全長(mm)30
適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで
ドリル径(Φmm)5.0
穴あけ範囲(Φmm)20~76
様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに
穴あけ深さ(mm)100まで
適合材木材などに。
材質(刃)刃物工具鋼
自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに
穴径(Φmm)30~130
セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入
材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)三本溝12
刃先径(Φmm)6
適合電動機ボール盤
適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合材アルミサイディング材(25mmまで)、石膏ボード・木材・ゴム(8mmまで)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。
仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上
材質センタードリル:ハイス鋼
径(Φmm)穴あけ:40mm~200
適合板厚30mmまで
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃
幅(mm)88
全長(mm)112
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)6.0
穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2
材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
穴あけ範囲(Φmm)30~130
適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。
入数2個入り
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
自由錐 A 薄板用 ロング替刃。クリックボール専用です。
適合材木材・石こうボード・ゴムなど 5mmまで
用途木工・石膏ボード・プラスチックなどに
適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)650(パック含)
穴あけ深さ(mm)30まで
材質(刃)ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)30~70
材質(ドリル)ハイス鋼
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに
適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)650(パック含)
穴あけ深さ(mm)30まで
材質(刃)超硬チップ
穴あけ範囲(Φmm)30~70
材質(ドリル)超硬チップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
先端がキリ状になっていますので、力強く穴あけ出来ます。穴あけサイズの調整可能。
穴あけ範囲(Φmm)22~76
全長(mm)300
適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用
穴あけ範囲(Φmm)40~300
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材木材・石膏ボードなど
材質(刃)刃物工具鋼
関連キーワード
1
2
次へ