エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。
甜茶エキスも配合しています。
禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。
また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。
香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。
セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1
質量(g)31
電圧(V)3.7
内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5
バッテリー内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(時間)2
コイルセラミックコイル
バッテリー容量(mAh)360
充填量(mL)アトマイザー:0.5
使用可能回数200~220
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。
長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。
洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン
ウエスト(cm)56~100
アズワン品番0-584-02
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
薬・サプリメントを楽に服用するためのゼリーです。
一度に多剤服用も可能なゼリーです。
のどにつまらない、むせない安心な性質です。
薬の作用や吸収に影響を与えない成分です。
合成着色料・保存料は一切使用していません。
ローカロリー・ノンシュガー・ノーアレルゲン。(糖尿病やカロリー制限のある方にも安心です。)
唾液が出やすいレモン味です。
使い切りスティックタイプです。
タイプスティックタイプ
原材料エリスリトール、還元麦芽糖水あめ、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、乳酸カルシウム、甘味料(ステビア)、クチナシ色素
栄養成分熱量:4.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:4g、ナトリウム:6.4mg、糖類:0g、ショ糖:0g
1箱(25g×6本)
¥319
税込¥345
当日出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン
取付方式テープタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付
材質ターポリン
仕様裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)450×600
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。
取付方式マジックテープ
質量(g)110
取付け方法マジックテープ
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容作業中くわえタバコ禁止
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製・高輝度反射
質量(kg)0.42
板厚(mm)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135
差込口Φ70mm
関連キーワード