22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(500枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

FS-634 楽拭き!モップ basic用 交換スポンジ 福昌 動画あり
楽拭き!モップ basicシリーズ(FS-629、FS-630)交換用スポンジです。摩擦・劣化したときの交換用としてご使用ください。
材質ウレタン、PP 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×5×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

FS-627 楽取り!ランドリーリムーバー 福昌 動画あり
洗濯機にいれるだけ!衣類についた糸くずやホコリを洗いながら取り除きます。 直接衣類やカーペットなどにくっつけてペットの毛や紙屑などの回収もできます。 洗って繰り返し使えるので、経済的なリムーバーです。2個入り
材質ポリウレタン 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×厚)(mm)(突起部含まず)100×100×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
1巻(10m)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
9,398 税込10,338
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1巻(10m)ほか
9,398 税込10,338
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

福昌楽捨てストレージBOX
エコ商品
フックで扉や引き出しに引っ掛けるタイプのゴミ箱。机上のものが手元にすぐ入れられるので便利です。地面から離れているから、お掃除の際もいちいち持ち上げる手間がなく楽々です。 ゴミ箱の内側にビニール袋を入れて使用する際は袋を抑えるホルダー付きでビニール袋がズレる事がありません。また、耐水性素材&丸洗いOKなのでキッチンや洗面所等でも使用可能。 引っ掛けるだけでなく自立もするので、リビングや洗面所などで収納ケースとしても便利です。
材質PP、TPR 質量(g)470 容量(L)最大8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×10~19×26.5 設置方法フック式・自立式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ボタン締めと鋲打ちがアクセントになったゴージャスなデザインのソファ。レトロな雰囲気も合わせもちお部屋に設置いただくことで、パッと目を惹く存在感で空間を華やかに演出します。包み込むようなフワフワのクッションでくつろぎ度UP。表面は引っかきキズに強い特殊素材を採用しています。
仕様納品形態:要組立(脚部取付) 付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)6.1 耐荷重(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×41×32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福昌ソファステップ
エコ商品
ひっかきキズに強い特殊生地を採用したペットのための段差の昇降をスムーズにするソファステップです。足腰を痛めやすい種類のペットや、体格が小さい、お年を召しているなどケガの心配があるペットには特におすすめです。ペットのサイズにあわせて段差バリエーションを2段・3段・4段とご用意しました。ゆるやかな段差の端は丸みをもたせ、足先の引っ掛かりに配慮したデザインです。
付属品本体、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×81×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

福昌ペットソファ ロイ
エコ商品
やわらかな曲線を描く背もたれが印象的なペットソファ。大切なペットと過ごす空間作りのアクセントにも映えます。座面下に収納スペースを設けたデザインで機能面も優れています。ソファ表面は引っかきキズに強い特殊生地を採用しています。
仕様納品形態:要組立(脚部取付) 付属品本体、脚部×4、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り生地:ファブリック地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)8.55 耐荷重(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福昌ペットソファ ノア
エコ商品
背もたれを低く、開放的なデザインでゆったりくつろげるペットソファ。汚れても取り外しできる本体とクッション分離型。クッションカバーは外して洗濯することができるので気持ちよくご使用いただけます。ひっかきキズに強い特殊生地を採用しています。
仕様納品形態:要組立(脚部取付) 付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書、 材質構造部材:繊維板、クッション材:ウレタン、張り生地:ファブリック地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)5.35 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

アシンメトリーなラインの背もたれは空間をスタイリッシュにデザイン。取り外しできるやわらかなクッション付きでゆっくりとくつろげます。また、ソファの背面に収納ポケット付でペットのおもちゃやおやつを収納しておくことができます。クッションカバーは取り外して洗うことができます。
仕様納品形態:要組立(脚部取付) 付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×40.5×40.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1.5 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60~200 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ベルベットのようにやわらかく滑らかな手触りのペット用ソファ。きれいなラウンド型の座面はペットが丸まって眠るのにもぴったりです。取り外しができるクッションは柔らかくなめらか。クッションカバーは洗濯もできるので気持ちよくお使いいただけます。ペットの乗り降りといった動作でもソファからずり落ちない設計になっています。
仕様納品形態:要組立(脚部取付) 付属品本体、クッション、脚部×4、ボルト×4、ワッシャー×4、六角レンチ、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(フランネル) 質量(kg)5.35 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.5×63.5×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

FS-613 車内空間+ シートポケット 福昌 動画あり
簡単設置ですぐに使える車内空間拡張アイテム「シートポケット」です。シートや足元に散らかる小物をパッと収納して車内スッキリ。袋留めクリップ付きなので、内側にビニール袋を入れて車用のゴミ箱としてもご使用いただけます。マグネットでしっかり開閉、使わない時は口を留めれば邪魔にならず快適です。
材質PU、PP、マグネット 質量(g)188 容量(L)約7.5 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×3×29.7 開口部(mm)最大120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1膳
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケツト科学研究所ソフトウエア
エコ商品
本製品は膜厚計からの測定データをPCに取り込み、集積・分析し各種統計処理を行い、グラフ表示と印刷を可能とするソフトウェアです。 また、データをMS Excelの表計算形式で出力することもできます。 また、膜厚計の測定データを公団・公社などの指定のフォームに変換し、印刷するためのソフトウェアです。
種類フォーム:建設省・福北高速・首都高速・英文・阪神高速・水戸4・モノレール・大阪市・本四公団・名古屋高速・中部地建・東京都・岩手県・水戸5・建設省(正)・北陸地建・英文(JH)・阪神高速(正)・阪神高速(2)・モノレール(正)・綱道路橋塗装便覧 動作環境Windows95/98/NTが動作するパソコン 印刷フォーム:指定フォーム、ヒストグラム、出来形管理図、実績一覧、X-Rグラフ データ数受信データ:500件、工事管理:999件、編集登録500件(工事単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

関連キーワード