ブラックライトを蓄光シールに照射し、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。
ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属されています。
蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。
セット内容蓄光シール×1、マジカルライトペン×1
材質(蓄光シール)PVC
寸法(mm)(蓄光シール)150×200
1個
¥628
税込¥691
3日以内出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。
焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。
焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1
ケース寸法(mm)358×530×187
科目理科
分野物理(電気・磁気)
1ケース(20セット)
¥18,182
税込¥20,000
3日以内出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質紙
寸法(mm)完成サイズ:200×80×85
包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1
材質木、発泡スチロール、鉄
寸法(mm)285×178×40
アズワン品番64-8932-31
1セット
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
手の汗に反応し、メーターの針が反応する。電気を学ぼう
セット内容パーツ一式、台紙
材質紙、PS、アルミ
寸法(mm)235×30×340
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
3日以内出荷
回転の慣性・ジャイロ効果などの理解に コマを使い、様々な実験・遊びができるキットです。異なる金属素材3種類と異なる軸2種類を組合わせることで、オリジナルのコマが作れます。また、CDやシールを使うことで、オリジナルデザインのコマを作ることができます。コマを通じて回転の慣性・ジャイロ効果などの理解を深められます。
セット内容CD-R 2枚、ルミノーバシート 1枚、コマキット 2セット(リング3種・軸2種)、丸シール(赤・青・緑)各12枚
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
TYPE37用PC接続キット
TGK品番0386-63-79-12
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。
液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液×3袋(赤・青・緑)、酸化液×3袋、スポイト×3本
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
インク色白・桃・赤・橙・薄橙・黄・黄緑・緑・水・青・茶・黒
1セット(12色)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャッチコピー:おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞ!。商品説明:かいけつゾロリの科学工作キット!ゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4
材質紙、ガラス、ABS、PVC
寸法(mm)115×220×50
1セット
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
¥2,100
税込¥2,310
欠品中
プラスチック製のゼンマイをグルグル巻いて、パワーを生み出す工作キットです。ゼンマイで動くので、電池もモーターも使わないで、歩いたり、走ったりするロボットです。パーツの組み換えで、ロボ、ロボカー、ロボタイマーと3タイプに変形もできます! 。説明書を見ての「ものづくり」は、図を読み解く力を育てます。そして、動くロボットを自分で組み立てるからこそ、ものの動く仕組みもわかります。科学や工作への興味、関心が高まること間違いなしの、「つくる・まなぶ・そだつ」工作キットです。
判型定型外
初版年月2022/11/10
1冊
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
完成させたくなる、本格派ブロック。科学の仕組みを学びながら、実際に作り動かしてみることで理解を深められる実験キットです。絵でわかる組立図を見ながら、ブロックのパーツを組み合わせることで、楽しく模型を作ることができます。作れる模型は「アーチ橋」「跳橋」「斜張橋」「二階橋」「家」「低いトラス橋」「ピラミッド」「吊り橋」「トラス橋」の全9種類。様々な模型を作ることで、テーマである「建築構造」について、じっくりと学ぶことができます。本品付属のガイドブック、ウェブサイト、または専用アプリ「Engino KidCAD」で組み立て図を確認可能です。
付属品組立て説明書
材質プラスチック
質量(g)860
寸法(cm)6.1×27.2×37.7
適合年齢(歳)9~
1個
¥7,800
税込¥8,580
7日以内出荷
クレーン車やパワーシャベルと同じような仕組みを利用した、ロボットアーム。シリンダー内の水に力を加えることで生まれる水圧で動作するこのロボットアームは、モーターや乾電池などは一切使わずに動かせます。アームの先のグリッパーで、ものを「つかむ」「はなす」の操作ができるほか、吸盤モードにすると、平らなものをくっつけて持ち上げることも可能。説明書を見ての「ものづくり」は、図を読み解く力を育てます。そして、動くロボットを自分で組み立てるからこそ、ものの動く仕組みもわかります。科学や工作への興味、関心が高まること間違いなしの、「つくる・まなぶ・そだつ」工作キットです。
判型定型外
初版年月2022/11/10
1冊
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,570
税込¥22,627
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,800
税込¥8,580
7日以内出荷
関連キーワード