エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
デジタルはかり SHシリーズ A&D (45件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途 研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類 電子天秤 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 計量皿寸法(mm) 230×190 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 角 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと)
デジタル台はかり シンワ測定 (11件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途 物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D (6件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途 農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類 電子天秤 表示形式 デジタル 質量(kg) 9.7 電源 ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm) 464 外形寸法W(mm) 380 サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 118 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×300 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 kg(キログラム)、pcs(個数)
デジタルシャワープルーフはかり カスタム (27件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.9 種類 デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサー ロードセル方式 保護等級 IPX2 防滴II形 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×108×260 計量皿形状 角皿
検定付きはかり SJシリーズ A&D (42件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途 取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルはかり SLシリーズ A&D (27件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途 研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
高精度スケール HT-120 A&D (11件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途 研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 70 付属品 取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質 ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg) 約0.5(電池含む) 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量 120g、600ct、32mom 最小表示(g) 0.01g、0.05ct、0.005mom 表示 7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性 0.01g 外形寸法D(mm) 150 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 57.5 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性 ±0.02g 電池寿命 約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±50 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 無 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 校正分銅 100g(出荷時設定) ひょう量単位 g、ct、mon 最大風袋量 120g
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D (8件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途 幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm) 192 外形寸法W(mm) 130 外形寸法H(mm) 51 通信機能 無 RoHS指令(10物質対応) 対応
精密はかり カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途 理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類 電子天秤 ひょう量(kg) 50 電源 単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g) 50 最小表示(g) 0.001 本体質量(g) 約210(電池含まず) 精度 ±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm) 65 機能 液晶バックライト 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 3分(解除可) 風袋引方法 あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×64×15 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g
ミニスケール カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途 ご家庭での調理時キッチンでの使用工場現場での物品の重量測定理化学現場での試験品等の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約 140(電池含まず) 電源 単4形乾電池 × 2本 最小表示(g) 0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度 ± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約95×24×150 最大計量(g) 2000 オートパワーオフ 約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 計量範囲 0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 当日出荷 から 21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途 取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 電源 ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 最大計数値(個) 60000 検定 付き 動作温湿度範囲 5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級 3級
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途 幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 付属品 取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg) 約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm) 132 計量皿寸法D(mm) 130 表示 7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm) 195 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 47 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 無 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルスケール 1kg ドリテック 当日出荷
収納に便利なコンパクトサイズ見やすい画面表示で計量も簡単最大1kgまで1g単位ではかれますオートパワーオフ付きの省エネ設計「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他 【0表示ボタン】あり 材質 ABS樹脂 色 ホワイト 電源 単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示 1g 本体質量(g) 約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×22 オートパワーオフ 約4分 画面サイズ 45×18mm RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0~1000g
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造 翌日出荷 から 3日以内出荷
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品 ステンレス皿付 質量(kg) 約2.2 種類 電子天秤 電源 乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売) 計量皿寸法(mm) 230×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×250×103 機能 風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク 表示形式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 角
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D (2件のレビュー) 翌々日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS304g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒) 約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃) 質量(kg) 約2.7 通信機能 RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源 AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品 ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 仕様 内蔵分銅:無し 外形寸法D(mm) 262.5 外形寸法W(mm) 193 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 外形寸法H(mm) 85.5 消費電力(VA) 約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 時計機能 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 材質 小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
分析天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質 大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 電源 ACアダプター(付属) 計量皿寸法(mm) Φ90 表示モード g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書 (7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考 無風イオナイザー別売り 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (9.33MB) 材質(計量皿) SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様 無風イオナイザー付属 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (15.85MB) 材質(計量皿) SUS316
環境ロガー A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲 温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品 天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g) 約275(電池・プロテクタ含む) 精度 温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (時計)最大±1分/月 データ記録件数 最大10000セット(日付・時刻付き)
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイ 当日出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)◆パスワードロック機能付き◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品 プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種 A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源 ACアダプター(付属) 本体質量(g) 約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×141×87 インターフェース D-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s)) 約1.6 印字方式 サーマル式 文字サイズ 13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字 24文字/行 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.71MB)
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 3日以内出荷
FJ-BTシリーズ用外部表示器手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能FJ-BTシリーズに標準付属FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種 FJ-BT(FJ-BT-Kは不可) 電源 単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示 白色バックライト付き、文字高約26mm 使用時間(時間) 【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.03MB) 取扱説明書 (3.22MB) 通信距離(m) 最大約40(使用環境により異なる)
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力 IR通信 電源 【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 5~35 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 3級 RoHS指令(10物質対応) 対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 41日以内出荷
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示パネル角度は無段階で調整が可能乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源 単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 5~35 ケーブル長(m) 【はかり】約1 本体質量(kg) 約22 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×615×768 機能 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×400 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源 単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃) 5~35 ケーブル長(m) 【はかり】約1 本体質量(kg) 約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×350×410 機能 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 250×202 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 2級 RoHS指令(10物質対応) 対応