30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
用途内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600 最大使用荷重(kg)225 トラスコ品番116-5167 材質グラスファイバー(FRP) 天板寸法・幅(mm)1840 天板寸法・奥行(mm)600
1組
419,800 税込461,780
8日以内出荷

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場 スナップアップ SNP型
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。 天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503 最大使用荷重(kg)140 仕様組立式 材質アルミ合金 キャスターストッパー付 材質(キャスター)ゴム パイプ径(Φmm)50 キャスター径(Φmm)130 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50 天板寸法・幅(mm)2300 天板寸法・奥行(mm)503
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 天板寸法(mm)500 ×526 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)作業床:1650×1410 質量(kg)158 車輪径(Φmm)150 段数3段セット キャスターゴム製 天板高さ(m)4.84~5.07 全高(m)5.86~6.09 最大使用荷重(kg)200 支柱径(Φmm)42.7 わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
1,010,000 税込1,111,000
8日以内出荷

寸法(mm)作業床:1650×1410 質量(kg)119 車輪径(Φmm)150 段数2段セット キャスターゴム製 天板高さ(m)3.29~3.52 全高(m)4.31~4.54 最大使用荷重(kg)200 支柱径(Φmm)42.7 わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
702,800 税込773,080
8日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-29
1台
499,000 税込548,900
8日以内出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.26●全高(m):4.3●段数:10●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1600×3987×517●設置寸法(W)×(D)mm:1600×2504●重量(kg):77.9●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-31
1台
608,500 税込669,350
11日以内出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-32
1台
663,900 税込730,290
11日以内出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
1台
443,500 税込487,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番851-5249 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)800 機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
トラスコ品番858-6416 2018年トラスコ掲載ページ7 1213
1台
869,800 税込956,780
翌々日出荷

天板寸法(幅×奥行)(mm)1490×560 最大使用荷重(kg)225 寸法(m)【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm)1490 天板寸法・奥行(mm)560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 トラスコ品番464-8081 材質スチール 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式 キャスターΦ75mm固定2個 作業床面広さ(mm)330×1200
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

伸縮式折りたたみ作業台CAGE 長谷川工業 動画あり
全方向枠付きの安心・安全設計! 折りたたみ式FRP製伸縮作業台。 正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。 枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。 30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ、FRP 収納厚(mm)380 収納寸法・幅(mm)1150 手すり高さ(mm)1110 天板寸法・幅(mm)560 天板寸法・奥行(mm)450
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。 検知範囲最大:0.3m 到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所) 検知距離(m)0.2~3 防塵防水性能IP53相当 充電方式AC100V充電式 サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60 稼働時間(時間)20
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
用途高所での安全な作業に トラスコ品番211-5976 セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器 昇降方式手動式 設置寸法(mm)800×1500
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷


付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷