こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
速効性のワサビ、持続性のミントのニオイ、2つのニオイの変化でネズミを寄せつけません。7畳以下の広さに1つ置くだけでかんたんに忌避できます。
種別忌避剤
成分ミントオイル、アリルイソチオシアネート
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×120×76
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥549
税込¥604
当日出荷
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材
主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル
成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール
塗装の目安30m
塗布方法薄めずに原液で使用する
危険物の類別非危険物
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
輝度400cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
吸汗速乾性に優れ、肌触りの良い裏面素材を使用ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
使用素材/裏綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%綿20%)、(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別半袖ポロシャツ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムメッシュの爽快な着用感。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別Tシャツ
混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%)
機能吸汗速乾
生地裏綿ハニカムメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能吸汗・速乾
名入れ可
ハニカムメッシュの爽快な着用感。
仕様裾スリット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%)
機能吸汗速乾
生地裏綿ハニカムメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能吸汗・速乾
名入れ可
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。
首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。
1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激!
弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。
日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。
4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。
球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに
円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに
U字形アタッチメント:前腕などのケアに
円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh
充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時)
電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時)
充電可能回数約350回
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
使用環境温度(℃)10~35
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
吸汗速乾性に優れ、肌触りの良い裏面素材を使用ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
ボタン/樹脂ボタン
使用素材/裏綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%綿20%)、(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別長袖ポロシャツ
RoHS指令(10物質対応)対応
レディーススモックの、ロングセラー。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別パンツ
混率(%)ポリエステル100
機能制電
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地サージ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能製品制電、ストレッチ
裾上げ可
性別女性用
爽快ポロの決め手は、このソフトな着心地。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
機能抗菌、防臭
生地裏綿鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗菌防臭加工
名入れ可
爽快ポロの決め手は、このソフトな着心地。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ポロシャツ
混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
機能抗菌、防臭
生地裏綿鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗菌防臭加工
名入れ可
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)綿60%、ポリエステル40%
機能制電
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地CVC鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能製品制電
名入れ可
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
種別キュロット
混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン春夏
生地制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
フェミニンな冬アイテムで女性らしさを演出。軽くて美しいシルエットを生み出す素材「ミルパタフタ」の上品な光沢感とドレープ感を最大限に引き出したレディース用のウインターウエア。フェミニンなカラー・ラインナップも人気の的。
仕様ワンポイント、デザインボタン、総裏キルティング
種別パンツ
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿90gキルト
機能防寒
生地ミルパタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別Tシャツ
混率(%)綿100%
生地天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様帯電防止、抗菌・防臭
種別長袖ダブリエ
混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズンオールシーズン
素材制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴム
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)
対応シーズンオールシーズン
素材制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
レディーススモックの、ロングセラー。
仕様オリジナルデザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖スモック
混率(%)ポリエステル100
機能制電
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地サージ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能製品制電、ストレッチ
名入れ可
袖丈長袖
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ
混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズンオールシーズン
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別スラックス
混率(%)ポリエステル85・綿15、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)80
対応シーズンオールシーズン
生地制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別男性用
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
種別パンツ
混率(%)ポリエステル90・綿10、ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)80
対応シーズンオールシーズン
生地制電裏綿ダブルクロス
性別男性用
女子パンツとの組み合わせも可能
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ポケットファスナー/アルミ(スライダー/金属)
対応シーズン春夏
素材ライトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
種別パンツ
混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズンオールシーズン
生地制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
種別長袖タブリエ
混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズンオールシーズン
素材制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖タブリエ
混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン春夏
素材ライトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈半袖
女子パンツとの組み合わせも可能
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
対応シーズンオールシーズン
素材制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)綿60%、ポリエステル40%
機能制電
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地CVC鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能製品制電
名入れ可
ハニカムメッシュの爽快な着用感。
仕様裾スリット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%)
機能吸汗速乾
生地裏綿ハニカムメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能吸汗・速乾
名入れ可
仕様裾スリット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
エコマーク認定認定
混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
生地フルペット裏綿鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049
仕様裾スリット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ポロシャツ
エコマーク認定認定
混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
生地フルペット裏綿鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ポロシャツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65%、35%
機能制電
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能製品制電
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65%、35%
機能制電
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地鹿の子
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能製品制電
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049
用途V6エンジンのバルブの位置を調整し、カムシャフトを固定します
種別T10363
適合車種VW Passat 2006~/Touareg 2003~/Phaeton 2006~・AUDI Q7 2007~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード