ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。
甘くて酸っぱい味が癖になります。
種を抜いてありますのでそのまま食べられます。
果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適
成分エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量)
種類梅干し
原材料梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
アレルギーフリー
添加物酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
1組(380g×2袋)
¥4,290
税込¥4,633
6日以内出荷
木製仕様の梅割りです。
用途梅割りの際に
使用方法梅を挟んで、握る
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
燃焼時間(分)約12分
材質主成分:メタノール
質量(g)17g
TKG品番9-2126-0604
TKG品番(2017)6-1960-0904
1セット(400個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
スポーツドリンク味です。
水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品
用途熱中症対策に。
紀州産南高梅を使用した昔ながらの梅干。
保存期間(年)5年
種別パン・お菓子類
容量(g)72
塩分濃度範囲(%)20
カロリー(kcal)37
1セット(6個×20袋)
¥11,980
税込¥12,938
9日以内出荷
干し梅withレモンは、爽やかなレモンと梅のハーモニーの熱中対策にもなる干し梅です。塩分補給がお手軽にできます。個包装なのでシェアできます。
用途スポーツ・作業中・アウトドアなど様々なシーンでの熱中対策に。
仕様参考粒数:約35粒
内容量(g)250
賞味期限製造日より180日
原材料梅(中国)、砂糖、干しレモン(レモン、砂糖、ぶどう糖)、ステビア、酸味料
1袋
¥2,298
税込¥2,482
8日以内出荷
用途中国産梅干しの種を抜き、まろやかでコクのある味わいに仕上げました。梅の種を抜いているため、おむすびお料理などに、そのまま使用出来き、使いやすく、便利にご利用いただけます。通常商品は内容量(g換算)で設定しておりますが、この商品についてはg換算と平行し 粒カウントもしております。(85粒以上)
クーリングブラスト用ワークベストです。
用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。
セット内容服のみ
材質ポリエステル100%
食物繊維、カルシウム豊富な北海道産真昆布を昔ながらの製法にて、酢に漬け込んだ、都こんぶの個包装タイプの商品です
1箱(50g×10個)
¥3,098
税込¥3,346
7日以内出荷
材質口金:18-8ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)240(Φ35)
EBM品番4651200
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質木
質量(kg)0.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85
TKG品番9-0572-1301
TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に
材質ポリエステル100%
袖丈(cm)袖なし
丹念に干した大根をコクのある甘味とほど良い酸味で仕上げたたくあんです。お茶うけやお酒のおつまみとして、また旅行や行楽の際にもご利用頂けます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(75g×10個)
¥2,998
税込¥3,238
3日以内出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
色ホワイト
質量(g)3000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)53
適合床面積~約50畳
風量調整10段階
モード連続/リズム/強制撹拌
羽根寸法(cm)23
上下首振○
入タイマー2/4/8時間
切タイマー2/4/8時間
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
柔らかく手に馴染む豚革手袋。手首をしっかり固定出来るマジック付。
用途土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。
水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。
アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。
汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。
熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。
適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。
カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
種類清涼飲料水
原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギーなし
商品タイプ液体タイプ
関連キーワード