42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪製作所ジンタ24PA
エコ商品
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン 厚さ(mm)1 グレー JIS規格JIS A 1323 A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用 厚さ(mm)1.2 タイプA種合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×1920 ピンク 長さ(m)1.92 ハトメ数12個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×920 ピンク 長さ(m)0.92 ハトメ数4個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

78427 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)12 本体寸法(mm)80×76 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
249 税込274
当日出荷

78428 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)7 本体寸法(mm)62×55 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
159 税込175
当日出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。 トラスコ品番119-4899 材質本体:鉄 足長(mm)13 肩幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20パック×1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。 A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
4,898 税込5,388
当日出荷

エクシールゲルクリーナーペン 4本セット
エコ商品
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに セット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
6,598 税込7,258
当日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号 種別ロール ハトメ数- 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号 トラスコ品番351-7501 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色) 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)36 長さ(m)20 ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

吉野スパイダーバッグ
エコ商品
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷


JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール 材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.27 長さ(m)10 ハトメ数無し 寸法(m)1×10 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPSMSコート
エコ商品
外装汚染対策の必需品
用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤 標準塗布量(g/m2)4~6 使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます) 適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約10~140 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約20~220 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

マックスIL92342
エコ商品
種別屋内シートカッティング&プリント用 タイプ100タイプ用 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

マックスIL92344
エコ商品
種別屋内シートカッティング&プリント用 タイプ100タイプ用 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

マックスIL92346
エコ商品
種別屋内シートカッティング&プリント用 オレンジ タイプ100タイプ用 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

マックスIL92341
エコ商品
種別屋内シートカッティング&プリント用 タイプ100タイプ用 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

マックスIL92345
エコ商品
種別屋内シートカッティング&プリント用 ピンク タイプ100タイプ用 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ナカバヤシフォトフレームカード
エコ商品
写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。
仕様PPシート4種入 材質本体:ポリプロピレン 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)127×89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー
エコ商品
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513 セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

マックスIL92371
エコ商品
種別高耐候シート タイプ200タイプ用 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レジェンド ZB6Y7330 Harmony XB6 レジェンド
エコ商品
仕様●種類: レジェンド●ラベルテキスト: Emergency Stop●併用可能製品: XB6シリーズ●アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

1個ほか
779 税込857
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009
エコ商品
仕様アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック 種類ボディ固定カラー シリーズHarmony XB6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XB6シリーズ
1個
409 税込450
7日以内出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)