20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト 寸法b(mm)9 寸法c(mm)9
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸二重折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください
材質亜鉛ダイカスト
1箱(50個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(5本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質 安全荷重(kg)8
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
591 税込650
当日出荷

福井金属工芸折釘 一重折
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト 安全荷重(kg)3
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み台を使わないで、掛け軸をかけることができます。
材質 長さ(mm)940
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 特選二重折釘 黒色
床の間の天井等に取り付け、軸掛金具等を引掛ける金具です。 下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)5 仕上トリオコート(黒色)
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)