シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900
厚さ(μm)(フィルム)40±3
色青
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
伸び(%)200以上
積層枚数(シート)60
粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650
標準総厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚×6シート)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。
積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
用途半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。
寸法(mm)290×290
色乳白色
穴径(Φmm)160
商品番号AS290H05
構成貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20セット)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.39
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)45
伸び(%)横250、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
色ブルー
積層枚数(シート)40
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。
質量(kg)10
粘着剤水性アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1200×1.6
材質(フィルム)ポリエチレン
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109
基材PE
積層枚数(シート)40枚/マット
ボールタック2(30度)
粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)
漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
背面剥離力(N/25mm)2.00
剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
1枚ごとに通しNO.付きです。
異物の確認がしやすいホワイト色。
一般的なエアシャワーサイズに対応。
内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。
30枚積層×10シート入り。
用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)フィルム:0.04
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。
質量(kg)8
粘着剤水性アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5
材質(フィルム)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。
自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
色白
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)290×290
ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。
強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。
乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。
積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。
仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)
アズワン品番67-8766-71
1箱(48シート×15層)
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。積層されていることにより緩衝性が高まります。折り曲げても柔軟性があるため、折れません。接着剤は使用しておりません。独立気泡なので、吸水性が殆どありません。薬品などに侵されません
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。家具インテリア部材、輸送時のクッション材。畳、マットなどの芯材。一般緩衝物の当て材。
トラスコ品番494-6537
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)15
色ナチュラル
1箱(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

粘着マットフレーム
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質SBRゴム
色グリーン
厚さ(mm)5
小さなチリまで取り除く。、靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。、使い捨てのフィルムは1 枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.75~1.95
耐熱温度(℃)120~150
引張強度(MPa)350~450
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.1
アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6
ヘキ開強さ(KN)7~11
圧縮強度(MPa)400~500
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
かなり強めのメントールで働く男も納得の爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
顔や首筋の汚れやベタつきをしっかり拭き取ります。
用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに
性別男性用
シートサイズ(cm)18×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
積層枚数(シート)150
成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
香りライム系
1本(150枚)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
面で磨ける新素材。
サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど
仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ
種別45度千鳥フチナシ
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品
比重2.0~2.2
耐熱温度(℃)500
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)4.0~6.0
衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー)
圧縮強度(MPa)120~150
曲げ強度(MPa)45~55
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)195×335
材質PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙
厚さ(μm)シート厚:80
粘着力(g/25mm)600
アズワン品番1-4800-52
1箱(50層×10シート)
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)6
3ステップで簡単にレタスの包装が完了する、付箋のような糊付き積層無地シートです。
テープ不要で剥離紙も無いので作業時にゴミが出ず、異物混入のリスクを低減。
このシートだけで包装作業が完成するので機械も必要ありません!
初心者でも短時間で簡単に包装できるので現場の作業効率アップに繋がります。
用途レタスの包装シート
材質OPP防曇
質量(g)2.42
厚さ#25
穴数0
寸法(幅W×長さL)(mm)180×590
1セット(1000枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.34~1.40
耐熱温度(℃)100~120
引張強度(MPa)100~150
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.2~0.4
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39
ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9
圧縮強度(MPa)245~300
曲げ強度(MPa)105~195
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900
厚さ(μm)40
材質ポリエチレン
積層枚数(シート)30
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1
質量(g)510/枚
内容30シート/枚
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
入数5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.16MB) (0.16MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品
比重1.8~1.9
耐熱温度(℃)200
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.05
衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー)
圧縮強度(MPa)500~600
曲げ強度(MPa)450~540
サービス分類オーダー・加工
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
材質(甲)ポリエステルニット
ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品
比重2.0~2.1
耐熱温度(℃)400
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.1
衝撃値(J/cm2)2.5(シャルピー)
圧縮強度(MPa)420~480
曲げ強度(MPa)120~130
サービス分類オーダー・加工
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)3.6
色透明
仕様強粘着タイプ
その他別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質ポリエチレンフィルム
引張強度170(kg/cm2)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)250
爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
180x400mmの大きいサイズで顔や首筋の汚れベタつきをしっかりと拭き取ります。
用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。
成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
質量(g)1750
種類冷却シート
シートサイズ(mm)180×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195
積層枚数(シート)150枚
アズワン品番64-5137-86
1個(150枚)
¥6,190
税込¥6,809
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ