スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0726
セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)480
外寸法・奥行(mm)380
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・幅(mm)422
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)114×85
外寸(mm)150×105×80
内寸(mm)122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
トラスコ品番836-2529
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)145
質量(g)430
奥行(mm)200
間口(mm)270
フタなし
外寸法・幅(mm)200
外寸法・高さ(mm)145
外寸法・奥行(mm)270
2018年トラスコ掲載ページ8 0726
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)211
有効内寸法・高さ(mm)139
有効内寸法・幅(mm)166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番149-4729
質量(g)104
タイプベタ目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×170×85
外寸法・幅(mm)100
外寸法・高さ(mm)85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)81×131×81
外寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・奥行(mm)131
有効内寸法・高さ(mm)81
有効内寸法・幅(mm)81
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
こんなお得な商品も!
ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)149×112
外寸(mm)200×140×130
内寸(mm)158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
関連キーワード