見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命7年(交換可能)
表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続ネジ端子
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)50×25
質量(g)60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)【桁】4
桁数7
方向【カウント】アップ
カウントモード時間
エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。
エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品アンテナリード線・マジックテープ
電池寿命(時間)約20000
計測方式パルス感知方式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)1.8
安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)
照度(Lx)最大約1020
庫内寸法(mm)460×336×282
サービス分類レンタル
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)1.8
安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)
照度(Lx)最大約370
庫内寸法(mm)460×336×282
サービス分類レンタル
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)1.8
安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)
照度(Lx)(最大)約1020
光源寿命(目安)約4000時間
サイズ(mm)500×400×498
アズワン品番4-4561-02
庫内寸法(mm)460×336×282
蛍光灯15W×4本
1個
¥387,000
税込¥425,700
当日出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)1.8
安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)
照度(Lx)(最大)約370
光源寿命(目安)約4000時間
サイズ(mm)500×400×498
アズワン品番4-4561-01
庫内寸法(mm)460×336×282
蛍光灯15W×4本
1個
¥367,000
税込¥403,700
12日以内出荷
加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。
表示文字サイズ4.0×2.4mm
表示文字数6
文字色黒字白文字
リセット方式押ボタン式
最高計数速度10Hz
計数方式加算
質量(g)120
取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
接続方式リード線
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
2018年トラスコ掲載ページ1 1826
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。
時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。
また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
機能ブラインドオペレーション構造、デュアルタイム、ストップウオッチ(1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付、12/24時間制表示切替※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)、バンド:樹脂バンド
電池寿命約10年
精度平均月差:±15秒
LED色グリーン
質量(g)30
タイマータイマー(セット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート)
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報
防水性5気圧防水
カレンダーフルオートカレンダー
ライト種類LEDライト(オートライト、残照機能付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)48.2×35.2×12.1(ケース)
表示方式デジタル
材質(バンド)ラバー系
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストップウォッチ
モノタロウ
¥799
税込¥879
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17
色ブラック
使用電池CR-2025(モニター用付属)
質量(g)40.3
電池寿命約3年
時間精度(%)99.997685
材質樹脂
仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
中学校3年生エネルギー資源
B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー
種別A2700B
寸法(mm)75×27×135
測定範囲0.001~9.999μSv/h
質量(g)約230(乾電池含む)
電源単3乾電池2個(別売)
表示デジタル4桁
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
機能積算線量計測
測定エネルギー範囲150keV以上
測定対象放射線γ線
1個
¥135,000
税込¥148,500
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源
B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源
種別A2700B線源付
寸法(mm)75×27×135
測定範囲0.001~9.999μSv/h
質量(g)約230(乾電池含む)
電源単3乾電池2個(別売)
表示デジタル4桁
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
機能積算線量計測
測定エネルギー範囲150keV以上
測定対象放射線γ線
1個
¥138,600
税込¥152,460
8日以内出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
IoT電力センサユニットを最大20台接続可能
積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能
データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能
仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300g
アズワン品番67-4507-07
1個
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー
付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本
質量(g)約710(電池含む)
電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと)
ポンプダイヤフラム方式
動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります
コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A)
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-33
流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5%
流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応。吸引圧が強い。粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 。モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間。簡単なボタン操作 。10通りの測定条件を保存可能。清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)。低振動。電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能
付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本
質量(g)約900
電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)
ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ
動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃
コネクタ【本体側】USB TYPE-C
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-34
流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)
流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
スマートフォンサイズのサンプリングポンプです。作業環境測定等に対応。DSP-550がモデルチェンジ(DSP-550T)しました。軽量・コンパクト。静音・無振動。動作はLED点滅表示。積算機能・タイマー機能付き。電池4本に変更し、連続駆動時間が延びました。電池蓋を表側に変更し、三脚に付けたまま電池交換可能です。三脚固定ネジを下方に変更し、捕集バックと干渉しません。給電用のUSBジャックを製品上部に移動し接続しやすいです。バッテリー残量確認可能です。
仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00~99:59(時間:分)
付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。
本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)
機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能
使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと)
動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。
アズワン品番67-2189-25
流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方
流量設定範囲(mL/min)50~550(コンスタントフロー機能)
積算流量表示範囲(L)0.00~99.99L(25℃換算)
タイマー機能待機時間設定、終了時間設定
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
複数のモジュールを集中管理します。(最大8台)
仕様●外観塗装色:グレー1(マンセルNo.N8.0)●外形寸法(高さ×奥行×幅):404×182×460mm●製品質量:13kg●使用周囲温度範囲:-20~45℃(結露なきこと)●【電気特性】●電源●▼Phase:1●▼Hz:50/60●▼V:定格/100~220●▼%:許容/±10●電流●▼A:0.8以下●【機能】●一括操作対象機能●▼運転/停止操作●▼起動/停止時刻設定●▼液温設定●▼パラメータ設定●▼圧送ポンプ制御●▼台数制御(ローテーション機能)●▼バックアップ機能(優先順位設定)●表示機能●▼運転状態、運転データ ※ロギング機能はありません。●▼積算時間●▼警報一覧・警報履歴●▼合流液温(別売品使用時)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●▼流量計測定値(流量計は現地手配)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●【通信】●▼規格:基板-TPL1 間/EIA 規格RS-485A、基板-FCMC55A(-P)本体間/EIA 規格RS-485A、グループコントローラ間/EIA 規格RS-485A●▼FCMC55A(-P)最大接続台数:8台●安全装置:ヒューズ
アズワン品番65-3437-90
1台
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
関連キーワード