1,120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質CR 黒色 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。
ダークグレー 材質エラストマ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。 仕様両端フック トラスコ品番113-7094 高さ(mm)40 質量(g)125 包装形態 縦(mm)620 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

ユタカメイク穴あきゴム 20mm×70cm
エコ商品
伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。 仕様両端フック トラスコ品番113-7100 高さ(mm)40 質量(g)155 包装形態 縦(mm)750 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

WAKI(和気産業)防振ゴム 穴あき 角
エコ商品
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形 厚さ(mm)10 ブラック 穴径(Φmm)13 硬度60 溝幅(mm)3 溝深さ(mm)3 耐熱温度(℃)-20~60 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)5 適合用途防振
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。 ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。 裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9539 種別耐溶剤手袋 材質表/ポリウレタン、裏/綿 厚さ(mm)1 ホワイト 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質シリコーンゴム 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式 押針高さ(mm)2.5
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アオリゴム
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギAKゴムプレート
エコ商品
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)