初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
主なワークパーツ
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)0.14
質量(g)70
長さ(m)20
粘着タイプ両面
1巻
¥759
税込¥835
3日以内出荷
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。
突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)53
長さ(m)50
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。
プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。
プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。
折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。
表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。
適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。
施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。
石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。
厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。
石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。
石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。
1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。
食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用
幅(mm)55
長さ(m)50
厚さ(mm)0.4
テープ幅(mm)55
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
折り曲げ後はL型をキープします。
粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用
1巻長さ(m)50
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
素材は高品質の柔らかい不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
穴あきタイプには粘着テープがついています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
仕様穴あきテープ付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)50
種別粘着付
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴の形状円穴中央
素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
軟質塩ビを使用し、施工中のテープのワレを起こしにくくしたコーナーテープです。
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
種別糊なし
1巻
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
●表面は吸水性の不織布、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。
材質PPスパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質再生ゴム
色黒
長さ(mm)約660
幅(mm)約330
厚さ(mm)約22
質量(kg)約2.4
穴径(Φmm)泥抜き穴:約23
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。
燃焼時のガス発生量が少ない。
耐熱温度が高い。
ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
食品衛生上有害な成分がない。
耐衝撃性に優れる。
塗装性がよい。
曲げ弾性率が高い。
線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.5
1箱(100本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用
幅(mm)54
長さ(m)25
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)25
1巻
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
印刷技術を駆使し、これまでにないマスキングテープを追求したfabシリーズ。
切り取り点線がついた穴あきテープ。
きれいに同じサイズで切ることができます。
寸法(mm×m)幅20×3
1個(1個)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
印刷技術を駆使し、これまでにないマスキングテープを追求したfabシリーズ。
切り取り点線がついた穴あきテープ。
きれいに同じサイズで切ることができます。
寸法(mm×m)幅25×3
1個(1個)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1301
TKG品番(2017)6-2385-1401
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。
アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。
先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。
JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。
穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。
踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。
足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。
爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。
作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)約290(26.0の場合)
材質(先芯)樹脂
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1401
TKG品番(2017)6-2385-1501
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン
質量(g)240(電池含む)
テープ幅(mm)反射:50
電源単3電池×2本(付属)
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)60
光源高輝度赤色LED球×16個
電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
メッシュが大きいので涼しさアップ。反射テープも穴あき採用。
用途夏の暑い時期に最適。涼風タイプ。
テープ地色グレー
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1501
TKG品番(2017)6-2385-1601
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1701
TKG品番(2017)6-2385-1801
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1601
TKG品番(2017)6-2385-1701
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
暑さ軽減&通気性がいい。編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)
サイズフリー
テープ幅(mm)50
混率(%)メッシュ:ポリエステル100
着丈(cm)約60
有効ウエストサイズ(cm)約135
暑さ軽減&通気性がいい。編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)
寸法(mm)(台形シート)270×190×180
サイズフリー
テープ幅(mm)50
混率(%)メッシュ:ポリエステル100
着丈(cm)約60
有効ウエストサイズ(cm)約135
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
●サイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
●サイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
関連キーワード
1
2
次へ