36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。 タイプシングル
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-11
1箱(10個)
1,220 税込1,342
当日出荷

保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状ストレート 長さ(m)50 板厚(mm)1 穴数釘:1 最大荷重(N)579
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ 寸法10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
形状M形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-17
1箱(10個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-14
1箱(10個)
1,680 税込1,848
当日出荷

どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド トラスコ品番819-0686 材質高密度ポリエチレン(バージン材) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 質量(kg)1.5 許容荷重(kg)32.5 長さ(m)30 取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔) 融点(℃)133
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

バンドー化学バンコード Vベルト
エコ商品
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質ポリウレタン 種類Vベルト 角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン 全長(m)約30 厚さ(mm)1
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドー化学サンロープ
エコ商品
継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
用途各種農業機械 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。
幅(mm)約40 混率(%)ナイロン100 バックル2ピン
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番756-6484 使用荷重(t)1.6 有効長(mm)1500 アイ寸法(mm)100 ベルトスリング長(mm)950 ベルトスリング幅(mm)50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm)45 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8166規格品 落下距離(m)3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150) 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし 材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード 種類巻取式/伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710) 落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2 ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード
エコ商品
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス 質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 伸長(cm)適応:160~185 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 自由落下距離(m)最大:2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

インソールの凹凸が足指力アップと足裏の縦横アーチを鍛えます。・足指運動、歩くたびに突起をつかみ、足指力アップ。・足裏アーチで扁平足対策、土踏まずは青竹踏みのような刺激で足裏のアーチをサポート。・母趾小趾がラク、穴あき形状で飛び出た母趾も快適。・面ファスナーベルト調節、甲高、幅広、外反母趾などスリッパのサイズが合わない方にもフィット。
材質【本体】レーヨン、綿、ポリエチレン【底】ポリエチレン 質量(g)180 対象23~25cm 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)9×26×10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファックス外反アーチふみっぱ
履くだけ簡単、自宅で外反ケア。 おうち時間に健康な足を育てる! インソールの凹凸が足指力アップと足裏の縦横アーチを鍛えます。 足指運動 歩くたびに突起をつかみ、足指力アップ。 足裏アーチで扁平足対策 土踏まずは青竹踏みのような刺激で足裏のアーチをサポート。 母趾小趾がラク 穴あき形状で飛び出た母趾も快適。 面ファスナーベルト調節 甲高、幅広、外反母趾などスリッパのサイズが合わない方にもフィット。 足裏専門家と共同開発 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏 自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、 オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。 また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。(指圧代用品として)
サイズ(cm)23~25 材質ポリエステル、その他 サイズフリー 標準質量(g/片足)100
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 耐震性震度6強
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666
エコ商品
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 製品質量(g)940 落下距離(m)3.4 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)最大:1.6 胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)