手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第1関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
中指長(cm)2
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
手袋をはめたまま3本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長め。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材純綿
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ3本指出し
1双
¥259
税込¥285
当日出荷
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能吸汗性
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズフリー
全長(cm)約13
エスコ品番EA354CA-13
材質ナイロンレオナ66
色(手首部)ネイビー
ゲージ13
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
指タイプ指なし
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手の平はすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能吸汗性
トラスコ品番335-1823
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
質量(g/ダース)408
指タイプ指なし
1双
¥309
税込¥340
当日出荷
手袋をはめたまま2本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長め。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。便利なすべり止め付。
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ2本指出し
1双
¥249
税込¥274
当日出荷
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
機能防寒性・伸縮性
厚さ(mm)3.2
素材アクリル・ポリウレタン・他
質量(g/ダース)312
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業
色ホワイト
材質ナイロン
サイズフリー
質量(g/枚)4.5
中指長(cm)3.2
全長(cm)13.0
手のひらまわり(cm)18.5
TGK品番404-23-74-92
トラスコ品番409-2163
質量(g)90
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1パック(10双)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
色ブラック
入数(双)3
機能フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数15
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。細かな作業に最適な半指タイプです。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)15.0
手のひらまわり(cm)16.0
中指長(cm)1.5
厚さ(mm)0.7
質量(g/双組)10
トラスコ品番301-7354
材質ナイロン100%
質量(g)100
入数(双)10
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
機能防寒性・伸縮性
厚さ(mm)2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ブラック
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。
材質ケブラー
厚さ(mm)1
全長(mm)300
サイズフリー
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)28
1双
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
指で埋め込むだけで補修ができます。
同量を切って混ぜて使用します。
保護手袋付。
用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可)
硬化時間(時間)5~6(20℃)
エスコ品番EA934AS-11
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上)
付属品保護手袋
トラスコ品番754-4031
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
1個(17g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】
ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。
穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。
穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。
全長(mm)275
寸法(Φmm)9
仕様落下防止用ロープ取り付け可能
柄長さ(mm)145
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適。超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能。塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い
用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修
セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書
タイプ2液性
時間ゲル化:20~30分(季節・外気温などで変動あり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
乾燥時間指触:1~2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間~(季節・外気温などで変動あり)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
手の甲を紫外線から守り日焼けを防止。 近年のアウトドア&フィッシングシーンにおいて紫外線対策は必須ですか、普段露出している手には意外と無頓着。そこでE.G.UVカットグローブの出番です。 紫外線保護指数UPF50+で日焼けを防止する事はもちろん、手の動きを妨げないストレッチ機能、さらには消臭・速乾効果も持ち合わせ、快適な使用感を約束します。
サイズの確認方法
イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。23cm以下ならMサイズ、24~26cmであればLサイズ推奨となります。
なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様、お願い致します。
用途ツインコットUV+ロイカCF:速乾・UVケアファブリック「ツインコットUV」採用(紫外線保護指数UPF50+)。
ストレッチ消臭効果繊維「ロイカCF」配合。
細かな作業がしやすい指先カット仕様。
素手同様に感度を損なわない手のひら穴あき仕様。
入数(双)1
機能UVカット/ストレッチ/消臭/速乾
関連キーワード