材質鋼鉄
形状穴あき
直径(Φmm)25
穴径(Φmm)2
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質SUS304
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
材質SUS304
硬度HRB80~95
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-3
ねじ径M6
寸法b(mm)18.8
寸法d1(mm)20
ねじ深さ(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
材質スチール
色シルバー
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質スチール
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。
質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。
仕様【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g)
材質金属
寸法(mm)270×150×325
1個
¥69,600
税込¥76,560
4日以内出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-4
ねじ径M8
寸法b(mm)22.4
寸法d1(mm)24
ねじ深さ(mm)12
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード