細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20
適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

穴あけ器 スプレー缶用
モノタロウ
¥559
税込¥615
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)215
質量(g)150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。
切れ味抜群の特殊カット針を採用。
細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。
スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
色ピンク
材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼
寸法(mm)約82×74×147
材質(本体)POM・ポリプロピレン
質量(g)約200
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途スプレー缶の残留ガス抜き
色緑
材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)192×60×16
全長(mm)130
質量(g)25
1本
¥299
税込¥329
欠品中
使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質(本体)ポリエチレン樹脂
質量(g)23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24
耐熱温度(℃)80
材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ
材質(バネ)ステンレス鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
テコの応用でカンタンガス抜き。
安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質(金属部)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15
材質(カバー)ポリエチレン
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281
材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)140
質量(g)25
TKG品番9-2123-1101
TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
材質本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)32×90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ
全長(mm)187
質量(g)145
TKG品番9-2123-1401
TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01
寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
1本
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
ガス抜きなどの3つの機能。
手にやさしいソフトハンドル。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です
。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上クロームメッキ
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(g)130
耐熱温度(℃)70
寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)455×180×315
質量(g)6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。
業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし
全長(mm)約165
仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能
質量(g)75
材質(キャップ)PP
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番EA570Z-7
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
全長(mm)140
質量(g)26
アズワン品番64-7870-43
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに
材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-4078-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きな缶も小さな缶もらくらくガス抜き。針カバー付きで中身の飛び散りに配慮してます。片手で握って挟むだけです。
トラスコ品番564-4169
サイズ(cm)約25×6×1.2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤で、乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシウムを含有しております。
亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末を併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成します。腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。
高密度の塗膜が50μの乾燥膜厚でも優れた防錆力を長期間発揮します。
1液性のエポキシ樹脂をベースとすることで、密着性が高く、かつ上塗り可能な塗膜を同時に実現しました。
鉄の地肌に直接塗ることで防錆効果を発揮します。そのため、下塗りプライマーは一切不要です。
一液性のため、配合作業の煩わしさがなく、円滑な塗装作業が可能です。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修。
鉄鋼材の長期的防錆。
色シルバー
成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、芳香族系(キシレン/エチルベンゼン)
特性防錆
トラスコ品番855-0810
主な用途亜鉛メッキ、橋梁、鉄、アルミ
膜厚(μm)50(乾燥)
指触乾燥時間(分)20~30
密度1.52±0.2g/mL(20℃)
完全硬化時間5~7日
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8615-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)12~16
塗布量1.8本/m2
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。
使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード