21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【シートの容量】22 形状【穴】丸形 タイプ手動 コード177-8734 アズワン品番64-2782-79
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。 仕様ストッパー付 パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
1サークル(直径25.4mm)
1個
699 税込769
当日出荷

アリシス(2穴パンチ) カール事務器 動画あり
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm)約225 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途マルチシートの穴あけ具 材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 材質(グリップ)PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号253 付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒 質量(kg)11.9 穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷


1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g)本体:138、ケース含む:156 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板) 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーズリーフピッチの小型穴あけパンチルーズリーフピッチ対応の穴あけパンチです。配られたプリントをルーズリーフ化できます。ノートとプリントを一緒に整理したい方へ。持ち運びに便利な小型サイズ!ストッパーを押すとハンドルをロックできます。使わないときは、コンパクトに収納できます。A5、B5、A5用紙に対応の6穴パンチ用紙サイズごとにずらして穴あけをすることで、簡単にオリジナルのルーズリーフが作れます 。
仕様コピー用紙5枚(64g/m2)※ハンドルロック付き(オープンリングノート・ツイストノートには対応しておりません。) 材質金属部/SPCC、プラスチック部/ポリプロピレン※JIS規格対応丸穴(5.5mm)※最大穿孔枚数 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ96×59×64 本体質量(g)176
1台
999 税込1,099
翌々日出荷