きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
グリーン購入法適合
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm
材質S45C材
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容5、6、8、9、13mm
材質S45C材
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。
材質高強度工具鋼
1mm~50mmの各寸法があります。
寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等
材質S45C材
寸法を打刻しており便利です。材質S45C材。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等。
材質S45C材
刃先径(Φmm)16
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)
材質S45C
硬度HRC52
寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
ハトメ・カシメ・シーンズボタン等の下穴あけに便利です。
適合材皮革・ビニール・ダンボール・レザー
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに
材質HSSCo
先端角(°)118
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
1mmからの品揃えとパッケージが売りのアイガーレザーポンチです!。革、ビニール、紙、レザー、ゴム、薄板、椎茸用等きれいに穴あけが出来るポンチです。ポンチを直立して、頭部をハンマーでたたいてください
材質スチール
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。
用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。
トラスコ品番244-6284
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース
材質ハイス鋼
質量(g)450
1セット(15本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業
材質HSS:ハイス
シャンク径(mm)6.35
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29
質量(g)145
先端径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)ハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】
材質HSS-Co(コバルトハイス)
表面処理コバルトコーティング仕様
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
材質コバルトハイス鋼
軸径六角シャンクドリル6.35mm
回転数(min-1[r.p.m])600~900
表面処理窒化チタンコーティング
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。
仕様ノンコーティング
材質高速度鋼(HSS)
刃数2
表面処理チタンコーティング
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚
段幅(mm)4
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
関連キーワード
1
2
次へ