材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
種類グロメット
外径D(Φmm)16.5
記号A
取付穴径(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
指で押すだけで穴ふさぎが簡単
取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)33(ストッパー込)
幅(mm)15~55(ストッパー)
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
主な用途多用途
特性耐候性、防水性、撥水性
粘着タイプ強粘着
凹凸面への使用に優れています。
耐候性と耐水性に優れています。
強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定
養生ベニヤの固定に
配管開口部の穴ふさぎに
いろいろな材料の固定に
重梱包用に
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)15
不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。
パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
材質クロロプレンゴム
色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。
材質高強度プラスチック(PBT-GF30)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード