443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス ねじれ角溝のねじれ角が強 ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削 ドリル先端角度(°)135
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)2 定格時間(分)15 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 適合機種電気ドリル・振動ドリル シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)66 口幅(mm)68 口深(mm)25 材質(本体)アルミ合金 主な用途穴あけ作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用 溝長(mm)34 全長(mm)83 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプスクエアタイプ 規格M5~M12 記号1、2、3 下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板 シャンク径(Φmm)6.35 全長(mm)75 有効長(mm)12 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル用集じんノズル
ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能
用途集じんノズル 適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS 穴径(Φmm)ドリル/13. 最大径(Φmm)(可能)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。 材質クロムバナジューム鋼 セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 先端形状丸シャンク
1セット(8本)
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基礎工事の仮枠工事や、セパレーター用の穴開けに。炭素工具鋼を使用により摩耗を軽減、コンパネ、ベニヤを楽貫通出来ます。穴を開けすぎず、ドリルの負荷を軽減するストッパー付。
1個
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートセンターポンチ ガチポン モトユキ 動画あり
ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
レール(mm)150 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅、ステンレス シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします
用途切れなくなったドリルの再研磨 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D2(mm)19
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。
材質亜鉛
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 有効長(mm)20 全長(mm)110 適合機種電気ドリル シャンク径(Φmm)10 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れたボルトの除去に使用する、エキストラクターと、専用ドリルのセットです。各サイズに対応したドリルがセットになっているので、エキストラクターにあった下穴を開けることが可能です。折れたボルトにドリルで下穴を開け、エキストラクターを差込みます。専用ハンドル(別売)などを使用し、簡単にボルトを緩められます。専用のケース付きで、保管時もバラバラになりません。
付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-4283 セット内容エキストラクター(No1(M3~6)、No2(M6~8)、No3(M8~11)、No4(M11~14)、No5(M14~18)×各1)、ドリル(2.5、3、4、6.5、7.5mm×各1)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 材質石膏ボード12.5mm厚 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)6~12.5 最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(240本)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(250本)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプスクエアタイプ
1個(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(700本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 材質石膏ボード12.5mm厚 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)6~12.5 最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(680本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

丁番など金具の取り付け穴の中心に、垂直な下穴を開けるためのガイド付きドリルビットです。精度が高く、皿穴の中心に穴が開けられます。小型の丁番(全長約25~51mm)はこの商品一つで対応できます。小型の丁番に適した1.5mm径のドリルビットです。
トラスコ品番472-2910 材質ドリル:ハイス鋼(六角軸部:鉄)、ガイド:ステンレス鋼、ポリアセタール、ばね:ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷