分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 197
リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。
とじ穴間隔/60mmピッチ。
サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用)
材質表紙/R-PP
高さ(mm)118
外幅寸法(mm)223
背幅(mm)44
穴数2
収納寸法(mm)30
収納枚数(枚)300
とじ仕様60mmピッチ
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
背幅(mm)35
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥549
税込¥604
当日出荷
伝票専用ファイル。A4-3分割プリンター帳票が収まります。とじ具は金属製パイプ式とじ具を採用。とじ厚50mmで、大量収納に適しています。分別廃棄できる、環境配慮設計です。
サイズA4長辺1/3
色青
幅(mm)234
高さ(mm)131
背幅(mm)67
穴数2穴
とじ厚(mm)50
穴間隔(mm)80
材質(表紙)ボード表紙
収納枚数(枚)500
とじ具の種類パイプ式
1冊
¥719
税込¥791
当日出荷
表紙に再生紙を使用しています。
伝票の整理もスッキリできます。
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、金属製とじ具
幅(mm)205
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)205
背幅(mm)18
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様60mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 157
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。ガイド対応サイズ:B7、A6、B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約42枚
穿孔能力(枚)約42(PPC用紙)
仕様4穴ガイド対応、穴奥行調節機能
材質49%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、フレームカバー・センター部:60%再生ABS、センター用バネ:POM)
色ブルー
質量(g)900
穴径(Φmm)6(穴奥行10・12・14)
外形寸法(mm)W115×D173×H150
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
表紙に特殊な色厚板紙を使用、軽量で実用性を備えたファイル。
サイズB4 1/3E
色青
仕様とじ具片開き
幅(mm)279
高さ(mm)138
タイプヨコ型
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材色厚板紙70%
外寸(幅W×高さH)(mm)279×138
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
グリーン購入法適合
静かで安全に片手で軽く金具が開くツイストリング。
色藍
収納枚数200
材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
タイプヨコ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)35
穴数2
リング内径(Φmm)25
グリーン購入法適合
書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)。50本入。データ用。穴間隔76mm。足の長さ45mm
サイズデータ用
色アイボリー
材質鉄(オレフィン系フィルム積層)
長さ(mm)足:45
外形寸法(mm)全長176×幅10
板厚(mm)0.27
穴間隔(mm)76
1個(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)273
サイズB4 1/3E
高さ(mm)138
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)273
背幅(mm)18
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様80mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 157
伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。
振替伝票用。
ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・222・45mm。
とじ具と表紙の分別廃棄可能。
青。
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
サイズ振替伝票用
寸法(mm)118×222×45
色青
収納枚数(枚)300
幅(mm)222
高さ(mm)118
背幅(mm)45
穴数2
とじ厚(mm)30
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)30
とじ仕様60mmピッチ
グリーン購入法適合
1冊
¥309
税込¥340
当日出荷
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:片開き
エコマーク認定番号17 112 082
リングとじ具を採用し、デザインもチニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ出金伝票用(テ-1N・2N他用)
材質表紙/R-PP
高さ(mm)118
外幅寸法(mm)179
背幅(mm)44
穴数2
収納寸法(mm)30
収納枚数(枚)300
とじ仕様60mmピッチ
1冊
¥359
税込¥395
当日出荷
丈夫なPP製ですので、閲覧頻度の高い書類の収容におすすめです。また、回覧や屋外での使用など、ハードな条件での使用にも向いています。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
分別廃棄が可能です。
種類フラットファイル
穴数2
収容数150枚
材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS
とじ厚(mm)15
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。
付属品インデックスラベル1枚
タイプタテ型
材質(表紙)PP
とじ厚最大80mm。
仕様止め具付き
材質PA
足長(mm)40
とじ厚(mm)80
ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
種別精密フィックスレベル
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約200
書類検索の効率アップ
半期ごとの管理に最適です
大量の書類を分類する際に経済的な50組パック
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
6山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-S
仕様1組/6山見出し+インデックス
タイプ6山
穴数2(丸穴)
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様80mmピッチ
山高さ(mm)12
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
1パック(50組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)2
取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8
角度調節上+5度、下-10度
食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。
木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質亜鉛ダイカスト
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
幅95cm×長さ10m、厚み002mm雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで50cm間隔で約20株分空いています。
用途トマト、キュウリ、なす、パプリカ、ゴーヤに使用できます。
長さ(m)50
幅(cm)95
厚さ(mm)0.02
色黒
1枚
¥399
税込¥439
6日以内出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
穴径(Φmm)14.5
奥行(mm)40
仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
奥行(mm)40
穴間隔(mm)50
穴径(mm)14.5
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
奥行(mm)100
フック寸法D(mm)20
丸座径(Φmm)70
ねじ寸法(Φmm)5
穴間隔(mm)50
材質PA
仕様丸座
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
奥行(mm)40
穴間隔(mm)50
穴径(mm)14.5
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
奥行(mm)105
フック寸法D(mm)20
丸座径(Φmm)70
ねじ寸法(Φmm)5
穴間隔(mm)50
仕上ホワイト、つや消し
材質フック:PA、ドアストッパー:ラバー
仕様ドアストッパー付
1個
¥7,898
税込¥8,688
23日以内出荷
関連キーワード