28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB340 カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE 動画あり
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書 質量(g)99 バッテリーLiPo 3.7V 600mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)165×190×54 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
15,880 税込17,468
当日出荷

機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)188×258×59 質量(g)162 バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh 充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約11~12 電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30) カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480 適合年齢(歳)14歳以上 セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:144
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
97,000 税込106,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーストテクニカルカメラ付きトイドローン
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画 付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ABS 質量(g)890 センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸 機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択 バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5 充電時間(分)60 動作周波数(GHz)2.4 調整機能速度:3段階 アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上) 動作距離(m)飛行:約50 通信距離(m)30 カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素 飛行時間(分)約6~8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。 仕様(最大展張距離)500m(5号テグス) 材質ABS ブレーキサーボ駆動ロック方式 質量(kg)0.9 電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh) 制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御 ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)一定 最高速度(km/h)(巻き戻し)10 設置形態機体搭載
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)56×76×29 質量(g)34 バッテリーLiPo 3.7V 300mAh 充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約6 カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 適合年齢(歳)12歳以上 セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:40
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様(最大展張距離)100m(5号テグス) 材質ステンレス ブレーキ手動ディスクブレーキ方式 質量(kg)7.6 電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h)(巻き戻し)45 設置形態地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

初心者にオススメ!簡単操作の2カメラドローン。免許・登録不要!航空法規制対象外。前方+真下の高画質約30万画素の2カメラでダイナミックな絶景を空撮!!。初心者に安心/自動ホバリング機能:何も操作しなければ自動的に空中で高度を保ち停止飛行。6軸ジャイロ機能:姿勢や角度などを自動検知し、バランスをとりながら安定飛行。ヘッドレス機能:本体の向きに関係なく「操縦者から見て」前後左右に操作可能。付属リモコンで簡単操作/リモコンだけで飛ばせます。ワンボタン離着陸、動画・静止画撮影(スマホ連動時)、3段階スピード調節、360度アクロバット飛行。スマホ用アプリをインストールして映像をライブ中継で楽しめます!!。スマホをセット可能。対象年齢14歳以上。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、バッテリー、プロペラガード×4、替えプロペラ×2、USB充電コード、コントローラ、ドライバー、専用ケース 材質ABS樹脂、プラスチック 質量(g)(約)90(本体) 電源[本体]USB充電、[コントローラー]単3形アルカリ乾電池3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×19×5.5、折りたたみ時(約)7.5×12×5.5 充電時間(分)約60 飛行時間(分)約6~8
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
143,800 税込158,180
当日出荷

カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCE 動画あり
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB075 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE 動画あり
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
13,200 税込14,520
当日出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

尾ひれを左右に動かして泳ぐ魚型ロボットの工作キット。背びれが水の上に出てメカ部分が全て水面下に沈むのがポイント。まっすぐ泳がせるのはもちろん、円を描くように泳がせることも可能。ミニ水中モーターに水中ギヤボックスを組み合わせ、クランクとリンクロッドを使って回転運動を往復運動に変えて尾ひれを動かします。本体やひれ、フロート用の発泡スチロールなど必要な部品をすべてセット。尾ひれの取り付け角度や、胸びれの角度を調整すれば右回り、左回りにしたり、泳ぐ姿勢を変えることもできます
仕様水中ギヤボックスセット付 全長(mm)184 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)120 材質(ボディ)ポリプロピレン樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1 寸法(mm)332x234x60mm ブラック 質量(g)166g(バッテリー1個付き) 形式写真JPEG;映像AVI/MP4 周波数2.4GHz 機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換 バッテリー3.8V 1900mAh 充電時間約160分 電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り) モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター 画素数1920×1080p 折りたたみ寸法(mm)145x81x60mm データ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし) 操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし) カメラ仕様1080P HDカメラ 飛行時間(分)22分 角度調節-90~0°
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Holy Stoneドローン
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1 材質ABS 寸法(mm)360×300×70mm グレー 本体質量(g)198(バッテリー1個含め) 周波数2.4GHz 機能ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニング バッテリー7.6V 1300mAh 充電時間(分)【バッテリー】約40【送信機】約60 モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象14歳以上 画素数写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側) 折りたたみ寸法(mm)145×90×60mm 伝送距離(m)【画像】約50m(障害物なし、干渉なし) 操作距離約350m(障害物なし、干渉なし) カメラ仕様4K -90°~0°角度調整 飛行時間(分)1個約20分(バッテリー3個)
1台
21,536 税込23,690
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機からチルトコントロール可能な広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。 静止画4K/動画2Kで記録が可能。フライト中にアングル調整可能な、電動チルトカメラを搭載。 機体前方に静止画なら最大800万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。また、付属の送信機からカメラの角度を最大90°上下に調整する事ができるので、スマホでカメラの映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせる事が可能です。 ビジョン&気圧センサーによる安定のホバリング。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御、気圧センサーが高度を自動で保ちます。 操作を行うまで機体はその場でホバリングをしているので、操作に気を取られず撮影に専念できます。 1800mAhの大容量バッテリーを搭載。およそ18分の連続フライトを実現。 機体後部にカートリッジ式の大容量1800mAhのLiPoバッテリーを搭載。200g未満のホビードローンでは最長クラスとなる、約18分間の長時間フライトをお楽しみ頂けます。 折り畳んで持ち運びもラクラク。専用キャリングケース付き。 製品一式はグリップ付きの専用ケースに入っており、持ち運びの際のキャリングケースとしても重宝します。 インナーのクッション材がドローンと送信機を衝撃から保護。アクセサリー類や小物類を収納できるメッシュポケット付き。 Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。 お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。 オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。 モード切替え可能なマルチモード送信機。 付属の送信機は、標準では右スロットルのモード1で動作。モード切替えスイッチを押しながら起動する事で、モード2に切替可能。使い慣れた操縦モードで操作することができます。 ワンタップで切替え可能なデュアルカメラシステム。 アプリの「カメラアングル切替え」アイコンをタップすると、機体底部のカメラに切替え可能。撮影シーンに応じて、アングルを切り替えての撮影、プレビューが行なえます。 映像フィルタやBGMも簡単に。 カラーフィルタをかけて色調を変えてみたり、BGMを流しながら収録したりと、クリエイティブな使い方がアプリから手軽に行なえます。 室内でも安心フライト、専用プロペラガード付属。 万一の衝突時に対象物や機体の損傷を防ぐ、プロペラガードが付属。プロペラやネジを外したりする事なくスナップフィットで取付け可能。心理的な安心感もあり、フライトに余裕が生まれます。 専用アプリをダウンロード&インストール FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。 SKYHIGH-DRONE アプリのインストール AppStoreまたはGooglePlayから「SKYHIGH-DRONE」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通) iOS用アプリはこちら Android用アプリはこちら 送信機からチルトコントロールが可能な、広角レンズ仕様4K/2K高画質カメラを搭載。 送信機からカメラの角度調整が可能なリモートチルトコントロール 静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能 ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現 前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機 自動高度維持機能搭載!離陸も着陸もワンキー操作のイージーオペレーション Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応) 1800mAh大容量バッテリーを搭載、約18分の連続フライトが可能 アプリ上に描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能を搭載 カラーフィルタ&BGMモードで撮影した動画をクリエイティブに加工 MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属(技適マーク取得済) 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属 G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:180mm●全幅:218mm●全高:58mm●ローター全長:70mm●総重量:185g●パッケージサイズ:120×320×250(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 1800mAh●充電時間:約150分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約18分●電波到達範囲WiFi:最長およそ100m(Wi-Fi 100m)●カメラユニット●▼動画:MP4形式/2048×1152●▼静止画:JPG形式/3840×2160●カメラ動作角:およそ90度(電動)●対象年齢:14歳以上●同梱物:SKYHIGH本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、取扱説明書 アズワン品番67-6611-25
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

準拠規格はIEEE 802.11ac/a/b/g/n。2.5GHz帯と比較して混信が少ないといわれる5GHz帯を使用し、通信速度も高速なIEEE 802.11acをサポートしています。ネットワークアクセスが集中する報道現場やスポーツイベント会場などからでも、より確実性の高い画像転送が可能です。 デュアルバンド(2.4/5GHz)対応アンテナを2つ内蔵。複数のアンテナを使い、通信品質を向上させるMIMO(multiple-input and multiple-output)に対応しています。データのスループットを大幅に高速化できるほか、通信の安定性も向上。大量の画像を転送したいときに有効です。 カメラ内蔵のWi-Fiでは難しい長距離でも通信が可能です。撮影者とカメラのポジションが厳しく制限されているスポーツ競技や野生動物の撮影、ドローンを使った空撮などにも対応できます。 小型・軽量設計のため、ドローンを使用した空撮、クレーンからの俯瞰撮影、狭小空間への仕込みなど、さまざまなアングルからの映像表現を実現できます。また、EOS R5同様、雨滴やホコリが侵入しにくい防塵・防滴構造を採用。高い信頼性でプロの業務を支えます。 LAN接続の認証規格であるIEEE 802.1Xに対応。認証サーバーを使用して認証を行うWPA2エンタープライズに対応しており、接続時にユーザー認証(EAP認証)が求められるネットワーク環境下でも使用が可能です。また、FTP転送は、SFTP※モードを新搭載(カメラ内蔵Wi-Fiは非対応)。従来のFTPSモードと合わせて、セキュリティーに配慮したさまざまなサーバー環境に対応できます。
対応機種EOS R5 アズワン品番64-8002-97
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!。調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。
セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1 材質アルミ合金ダイカスト 長さ(mm)自撮り棒:180~700 寸法(mm)サポート:120×66×58 質量(g)サポート:138、自撮り棒:102 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

無人航空機の研究開発は,ドローンの登場によって加速している。ドローンは,空撮,農業,物流,インフラ点検,情報通信など様々な分野での活躍が期待されている。本書は,ドローンを安全に活用するために必要な法規や気象に関する知識,運用するための安全対策等,さらに,ドローンの仕組みやメンテナンス方法について解説する。身近なところでドローンなど無人航空機が活躍する時代が迫っている。
ジャンル機械 分類専門 判型B5 ページ数100 著者名滝本隆 米子自動車学校 トリプル・ウィン・コミュニケーション 初版年月2019/01
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン 質量(kg)約3.6 長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55 取付部カメラ:自由雲台装着 縮長(mm)1550 耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。) 継本数(本)6
1セット
71,980 税込79,178
7日以内出荷

DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル。スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2 電源(V)DC 12 消費電力4Ah 機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000g リード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m 飛行速度(m/s)5
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
452,600 税込497,860
5日以内出荷

1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
252,000 税込277,200
5日以内出荷

1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
323,500 税込355,850
5日以内出荷