カテゴリ

  • 物流用品(98)
    • 車輪のみ(24)
    • 運搬車輛機器(22)
    • 運搬台車(42)
    • プレート式キャスター(10)
  • 介護用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質(車輪)
ウレタン・ゴム
取付高(mm)
210・235・237・260・287・292・293・308・369・492・562・572.5
ストッパー
なし
金具仕上
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空気入りタイヤ」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×510×983キャスター径(Φmm)180キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)27.1積載均等耐荷重(kg)150
二段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りグレータイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1000キャスター径(Φmm)180キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)33.4積載均等耐荷重(kg)150
二段式ワゴン台車・大型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・大型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかで軽い走行が特長です。
仕様フットブレーキ付きブレーキフットブレーキ付き材質(キャスター)黒ゴム使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×775×1137キャスター径(Φmm)220キャスター種類空気入りタイヤ付自重(kg)76.1積載均等耐荷重(kg)300
二段式ワゴン台車・大型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・大型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかで軽い走行が特長です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)黒ゴム使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×775×1137キャスター径(Φmm)220キャスター種類空気入りタイヤ付自重(kg)76.1積載均等耐荷重(kg)300
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
ブレーキフットブレーキ付き使用キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046上段高さ(mm)705キャスター径(Φmm)180中段高さ(mm)455キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)610積載均等耐荷重(kg)150
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046キャスター径(Φmm)180キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7積載均等耐荷重(kg)150
スチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプ ダンディスチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプダンディ
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2462材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175ハンドルタイプエアータイヤ、全周ゴム
一輪車用タチホイル 片ネジ 金象一輪車用タチホイル 片ネジ金象
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAYウカイ(岐阜産研工業)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
仕様海外メーカー製タイヤ使用バルブ型式TR87シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)62色(車輪)GRAY
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAYウカイ(岐阜産研工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-PU-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-PU-BLACKウカイ(岐阜産研工業)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1750ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)61色(車輪)BLACK
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACKウカイ(岐阜産研工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PUウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)2460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)110タイヤ幅R(mm)77
特定小型原付電動キックボード SAGA lite AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA liteAINOHOT
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:なしブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ角度(°)最大登坂:12起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)17タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)タイヤサイズ9インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100折り畳み可否可能
ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノノーパンクタイヤ 固定ヨドノ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 ヨドノノーパンクタイヤ自在車ストッパー付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
マイチルト・コンパクトⅡ リフトアップ付き MH-CR2L Mシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・コンパクトⅡ リフトアップ付き MH-CR2L Mシリーズ松永製作所 (車椅子)
279,800税込279,800非課税商品
1台
47日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
マイチルト・コンパクトⅡ リフトアップ スイングアウト&エレベーティング機構付 MH-CR2L-SE Mシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・コンパクトⅡ リフトアップ スイングアウト&エレベーティング機構付 MH-CR2L-SE Mシリーズ松永製作所 (車椅子)
299,800税込299,800非課税商品
1台
47日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
マイチルト・コンパクトⅡ スイングアウト&エレベーティング機構付 MH-CR2-SE Mシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・コンパクトⅡ スイングアウト&エレベーティング機構付 MH-CR2-SE Mシリーズ松永製作所 (車椅子)
279,800税込279,800非課税商品
1台
47日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2 Mシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2 Mシリーズ松永製作所 (車椅子)
239,800税込239,800非課税商品
1台
47日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
チューブレスエアバルブ ストレート/ショート 直型 PGR0051 プロトチューブレスエアバルブ ストレート/ショート 直型 PGR0051プロト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0051全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック材質[素材]:ゴム使用箇所:タイヤ内容量[数量]:1個特記事項:全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
用途33(キャップ除く)材質ゴムブラック商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117使用箇所タイヤ
チューブレスエアバルブ ストレート/ロング 直型 PGR0052 プロトチューブレスエアバルブ ストレート/ロング 直型 PGR0052プロト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0052全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック材質[素材]:ゴム使用箇所:タイヤ内容量[数量]:1個特記事項:全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
用途42(キャップ除く)材質ゴムブラック商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117使用箇所タイヤ
エアー入りタイヤセット HARAX(ハラックス)エアー入りタイヤセットHARAX(ハラックス)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991材質タイヤ:天然ゴム車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)シャフト長さ(mm)175車輪タイプエアー入りタイヤ
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ(プラスチックホイール) エスコ空気入りタイヤ(プラスチックホイール)エスコ
4,800税込5,280
1個
予約販売
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200バルブ米式車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ金具付キャスター(空気入りタイヤ)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
86,980税込95,678
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2463材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプエアータイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
999,800税込1,099,780
1台
91日以内出荷
LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250
LED投光機 ヤンマーLED投光機ヤンマー
589,800税込648,780
1台
91日以内出荷
高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G1600iS2質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.0(AC100V、400W時)電圧(V)AC100消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)200/100/35ランプの種類LED灯数2総質量(kg)39.5
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
529,800税込582,780
1台
91日以内出荷
300Wでメタハラ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 コンパクトなので容易に搬送可能 バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100ランプの種類LED総質量(kg)44.6
ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし>エヌケーキャリーキャスター
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様) RAVENDO鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)RAVENDO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
スチール製パイプ二輪運搬車 RAVENDOスチール製パイプ二輪運搬車RAVENDO
89,980税込98,978
1台
当日出荷
500kgまでの重量物を搬送できます。 Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム全長(mm)1410質量(kg)23車輪径(Φmm)400キャスター400mm空気入りタイヤ均等荷重(kg)500すくい板長さ(mm)415すくい板幅(mm)750アズワン品番64-8339-01
スチール製長尺物運搬車 RAVENDOスチール製長尺物運搬車RAVENDO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パネル・板・長尺ものエレベーターに収納可。
ブレーキ付きタイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100タイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)荷台寸法(奥行)(mm)860材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハンドル折り畳み式大型樹脂台車(空気入りタイヤ付) 金沢車輌ハンドル折り畳み式大型樹脂台車(空気入りタイヤ付)金沢車輌
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)175材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)240キャスター空気入りキャスター固定×2個、自在×2個床面高さ(mm)260荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)950材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量、空気入りキャスター荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら