27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

日本エアーテック気流可視化装置
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min 種別250×185×255 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約32(70VA) 風量約11~40L/min 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター 集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上 アズワン品番3-1407-01
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40 使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番325-0989 セット内容2連ゴム球、ソフトケース 質量(g)800 アズワン品番8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071 セット内容ゴム球ソフトケース 質量(g)500 アズワン品番8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
寸法(mm)186×322×68 音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる) 周波数帯域(kHz)2~52 測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB) 電池充電式リチウムイオン電池 ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。 視野63度±5 作業範囲(m)0.5~50未満 作動温度(℃)0~35 フレームレート12.5FPS(最小)
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170 構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

1セット(5枚)ほか
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)。カートリッジ式採用で液注入不要。発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能。白煙には有害線・腐食性・刺激性がない。2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)。白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
1台
419 税込461
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番491-6832 質量(g)100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

testo(テストー)スモークテスター
油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定 仕様バカラック・スモークテスター トラスコ品番820-6938 セット内容本体、試験紙、試験テンプレート 質量(g)550
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。
その他【発煙】約3分/本 トラスコ品番346-3410 セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り 幅(mm)70 寸法(mm)約300×200×70 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)-5~40 奥行(mm)200 バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah 電流(mA)【充電】800 稼働時間(分)約20
1セット
126,680 税込139,348
4日以内出荷

空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)カートリッジ式採用で液注入不要発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能白煙には有害線・腐食性・刺激性がない2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
セット内容本体、カートリッジ1個、単3形アルカリ乾電池4本 成分【発生液】プロピレングリコール/グリセリン 電源単3形アルカリ乾電池×4本 質量(g)110(乾電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×185 仕様【使用回数】1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合) アズワン品番63-5598-33
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

空気の流れを白煙で可視化(簡単操作) カートリッジ式採用で液注入不要 発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。 白煙量の調整が可能 白煙には有害線・腐食性・刺激性がない 2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載) 白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
成分プロピレングリコール、グリセリン セット内容本体、カートリッジ1個、単3形アルカリ乾電池4本 質量(g)110(乾電池除く) 外形寸法(mm)35(D)×35(D)×185(H) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 アズワン品番63-5598-33 使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類ボタン式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成 寸法(mm)186×322×68 分解能1280×800(1,024,000 ピクセル) 相対湿度10~95%(結露なきこと) 電池充電式リチウムイオン電池 ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。 視野63度±5 電池寿命6 時間 検出距離(m)5~120(使用状況により異なる) 保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) 作動温度(℃)-10~+40 サービス分類レンタル
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。
用途エレメントを採用したエアフィルタ 仕様ブラケット
1個
419 税込461
6日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。
仕様ボウルアセンブリ
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)