6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)